絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(2)
端子形状
先開形(6)
種類
  • 絶縁付圧着端子(6)
  • 裸圧着端子(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 6~7未満(6)
内径(Φmm)
  • 5.2
  • 1.9(5)
  • 2.2(20)
  • 2.7(6)
  • 3.2(51)
  • 3.3(5)
  • 3.7(54)
  • 4.3(63)
  • 5.3(63)
  • 6.4(53)
  • 8.4(38)
  • 10.5(27)
  • 11(7)
  • 13(25)
  • 14(9)
  • 15(11)
  • 17(9)
  • 19(8)
  • 21(8)
  • 25(5)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
幅(mm)
  • 8(1)
  • 9(5)
  • 9.0(1)
  • 11.1(1)
8・9・9.0・11.1
  • 色イエロー(6)
  • 色クリア(1)
イエロー・クリア
特性
  • 耐熱(5)
耐熱
全長(mm)
  • 18.2(1)
  • 19(1)
  • 22.5(1)
  • 25.7(5)
18.2・19・22.5・25.7
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(209件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(50個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV

    ニチフ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷から56日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形

    ニチフ
    389税込428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形寸法F(mm)7.2材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形

    ニチフ
    4,598税込5,058
    1箱(100個)
    41日以内出荷から66日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン

    ニチフ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100個)
    3日以内出荷から76日以内出荷
    TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ