絞り込み
端子形状

丸形(12)

二つ穴端子(1)

先開形(1)

板形(2)

棒形(5)
種類
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着スリーブ(5)
- 裸圧着端子(17)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 10~20未満(30)
内径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4.3(1)
- 4.5(2)
- 5.3(8)
- 5.4(1)
- 5.8(1)
- 6.4(9)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 8.4(8)
- 8.6(1)
- 8.8(1)
- 10.5(6)
- 10.7(1)
- 13(6)
- 13.2(1)
- 15(6)
- 17(4)
- 19(2)
- 21(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 6
- 1/0(29)
- 1.04~2.63(28)
- 2(46)
- 4(34)
- 8(45)
- 10(141)
- 11(124)
- 12(156)
- 14(215)
- 15(158)
- 16(260)
- 17(175)
- 18(237)
- 19(181)
- 20(217)
- 21(167)
- 22(197)
- 23(34)
- 24(47)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 3.5(2)
- 4.5(2)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 9.6(2)
- 10(3)
- 11.5(2)
- 12(8)
- 12.19(2)
- 12.2(2)
- 15(1)
- 15.3(1)
- 16(8)
- 22(6)
- 30(5)
- 31.6(2)
3.5・4.5・9・9.5・9.6・10・11.5・12・12.19・12.2・15・15.3・16・22・30・31.6
色
クリア(1)
グリーン(1)
シルバー(4)
ブルー(7)
レッド(1)
クリア・グリーン・シルバー・ブルー・レッド
特性
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 11(3)
- 12(3)
- 18(4)
- 22(2)
- 23(2)
- 25(2)
- 26(3)
- 26.5(2)
- 27.5(3)
- 28(2)
- 28.3(2)
- 28.6(2)
- 29.5(2)
- 29.8(3)
- 30.8(2)
- 32.5(3)
- 32.8(5)
- 40.5(3)
- 41(3)
- 49(4)
- 全長(mm)をもっと見る
11・12・18・22・23・25・26・26.5・27.5・28・28.3・28.6・29.5・29.8・30.8・32.5・32.8・40.5・41・49・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(10)
- JST(日本圧着端子製造)(7)
- TRUSCO(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- 冨士端子工業(3)
- ワイドミュラー(3)
- ストロングホールド(2)
- DST(大同端子製造)(1)
- ワゴジャパン(1)
- JAPPY(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・冨士端子工業・ワイドミュラー・ストロングホールド・DST(大同端子製造)・ワゴジャパン・JAPPY・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から72日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1セット(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7894材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)28寸法L1(mm)18寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-61RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7892材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)22寸法L1(mm)12寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-60RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ
ニチフ¥449~税込¥494~1セット(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)
冨士端子工業¥859~税込¥945~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
2本用絶縁カバー付圧着端子
ワイドミュラー¥1,098~税込¥1,208~1セット(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥9,598~税込¥10,558~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)
ストロングホールド¥3,898~税込¥4,288~1袋(25個)当日出荷から翌々日出荷異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥5,398~税込¥5,938~1袋(50個)当日出荷から15日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥4,498税込¥4,9481箱(250個)31日以内出荷RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を10ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)18寸法D(mm)7.5寸法D2(mm)5.8適合電線範囲 AWG(#)6電線むき長さ(mm)180
絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5袋×500個)ほか23日以内出荷被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ストロングホールド¥2,798~税込¥3,078~1袋(25個)当日出荷ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1袋(50個)15日以内出荷から95日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9
二ツ穴端子(NTT形)
JST(日本圧着端子製造)¥37,980税込¥41,7781袋(200個)34日以内出荷幅(mm)15全長(mm)48種類裸圧着端子端子形状板形寸法A(mm)16寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)9寸法E(mm)10.5電線抱合範囲AWG(#)6電線抱合範囲(単線)(mm)3.65~4.62寸法T(mm)1.5寸法d1(Φmm)5.8寸法d2(Φmm)6.4寸法K(mm)7適合工具手動:-、空気圧式:YA-4 YA-5 YAT-4A YAD-4A、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-0514 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78RoHS指令(10物質対応)対応
中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥27,980~税込¥30,778~1袋(100個)ほか34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品