16ページ目: 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
商品豆知識
VVF(VA)線2心用コネクターセット。
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
コネクター解除レバー1個付。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1
定格20A 300V
適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心
アズワン品番64-7866-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
全長(mm)27.7
ピン径(Φmm)4.0
電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0
アズワン品番64-7866-83
入数3個
1パック(3個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
全長(mm)26.2
ピン径(Φmm)3.95
電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0
アズワン品番64-7866-79
入数3個
1パック(3個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様呼称断面積:14mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
全長(mm)10.5
最大使用電流(A)30
1パック
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.89mm、撚線:2.63~6.64mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:0.57~1.44mm、撚線:0.25~1.65mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)
ケース寸法(mm)300×206×39(H)
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
端子形状先開形
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応の裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-40~125
端子形状Y形
種類絶縁被覆付圧着端子
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-40~125
端子形状ブレード形(BT形)
種類絶縁被覆付圧着端子
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
適合TJ-4、TJ-563
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に
電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52
全長(mm)23.5
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
形状丸形
質量(g)350
タイプ丸形
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
内形寸法(mm)4.5
外寸(mm)12
電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65
取付穴(mm)Φ8
スタッド径(Φmm)8.4
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子用の絶縁キャップ
色白
材質ポリ塩化ビニル
寸法L(mm)65
定格電圧(V)600
寸法L1(mm)35
寸法L2(mm)30
寸法T(mm)1.8
寸法d1(Φmm)23.2
寸法d2(Φmm)25
適合端子125・150(mm2)共用
最高使用温度(℃)60
寸法d3(Φmm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥259
税込¥285
当日出荷
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
エスコ品番EA538MG-110
幅(mm)8
全長(mm)18
種類裸圧着端子
端子形状先開形
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
エスコ品番EA538MG-106
幅(mm)9.6
全長(mm)17.5
種類裸圧着端子
端子形状先開形
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
端子形状閉端接続子
全長(mm)25.5
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538MC-23
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-72
幅(mm)10
全長(mm)21
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-107
幅(mm)9
全長(mm)18.2
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様拡管形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
種類裸圧着スリーブ
UL規格取得有
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥198
税込¥218
当日出荷
RAV5.5-4
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)26.5
端子形状丸形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
VC-5.5
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
内径(Φmm)5.2
全長(mm)27
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。