絞り込み
ブランド
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
1/0・1.04~2.63・2・4・6・8・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・25.5・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
10,385件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロンニチフ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から76日以内出荷
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から8日以内出荷
最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
丸形端子 JST(日本圧着端子製造)丸形端子JST(日本圧着端子製造)
37税込41
1個(1個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1セット(3000個)
3日以内出荷
ロック付き
タイプ圧着中継ロック付ピッチ(mm)5定格電圧(V)MAX 300定格電流(A)MX 10RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)
509税込560
1箱(100個)
3日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状角先開形RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプJST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758
1セット(100個)
3日以内出荷
タイプ差し込み接続、絶縁付RoHS指令(10物質対応)対応
/(3200807) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200807) フェルールフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1袋(100個)
3日以内出荷
グレー端子形状棒形
/(3200933) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200933) フェルールフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
ホワイト端子形状棒形
裸圧着端子丸型 東洋技研裸圧着端子丸型東洋技研
389税込428
1セット(10枚)
3日以内出荷
種類裸圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
EIコネクタ用コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIコネクタ用コンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9税込10
1個
5日以内出荷
ミニユニバーサルメインテンロック用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニユニバーサルメインテンロック用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様TE 製品規格 (114-)
閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1袋(500個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 Kang Yang圧着端子Kang Yang
17税込19
1個
5日以内出荷
フェルール端子セット エスコフェルール端子セットエスコ
14,200税込15,620
1セット
翌日出荷
セット内容:(カラー:適合電線径、スリーブ長) ライトブルー:0.25mm2、6mm、ライトブルー:0.25mm2、8mm、ターコイズ:0.34mm2、6mm、ターコイズ:0.34mm2、8mm、白:0.5mm2、8mm、白:0.5mm2、10mm、グレー:0.75mm2、8mm、グレー:0.75mm2、10mm、赤:1.0mm2、8mm、赤:1.0mm2、10mm、黒:1.5mm2、8mm、黒:1.5mm2、10mm。
ケース寸法(mm)205×145×40全質量(g)(ケース含む)292
接続コネクタ(メス) ニチフ接続コネクタ(メス)ニチフ
46税込51
1個
5日以内出荷
0.5-0.75SQの電線に圧着して、オス-メスで接続できるコネクタのメス側です。
ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)12コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG20~18入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB)
ミニフィット圧着型ターミナル メス(100個入) 日本モレックス(molex)ミニフィット圧着型ターミナル メス(100個入)日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.48MB)
テスターリードソケット赤黒 GB[制御機器]テスターリードソケット赤黒GB[制御機器]
289税込318
1個
5日以内出荷
バナナプラグ赤 金メッキ GB[制御機器]バナナプラグ赤 金メッキGB[制御機器]
409税込450
1個
5日以内出荷
金メッキ加工されたバナナプラグです。プラスチック部分は回すと取り外し可能で、コードはネジ止めです。
ミニミニバナナジャック 黒 GB[制御機器]ミニミニバナナジャック 黒GB[制御機器]
94税込103
1個
5日以内出荷
ミニミニバナナジャック 赤 GB[制御機器]ミニミニバナナジャック 赤GB[制御機器]
94税込103
1個
5日以内出荷
バナナプラグ黒 金メッキ GB[制御機器]バナナプラグ黒 金メッキGB[制御機器]
409税込450
1個
5日以内出荷
金メッキ加工されたバナナプラグです。プラスチック部分は回すと取り外し可能で、コードはネジ止めです
圧着式 バナナプラグ(緑・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)圧着式 バナナプラグ(緑・金メッキ)T.SIN(テイシン電機)
429税込472
1個
5日以内出荷
キャップ部が緑色のバナナプラグです
仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色緑色材質(プラグ)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
圧着式 バナナプラグ(白・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)圧着式 バナナプラグ(白・金メッキ)T.SIN(テイシン電機)
429税込472
1個
5日以内出荷
キャップ部が白色のバナナプラグです
仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色白色材質(プラグ)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
圧着式 バナナプラグ(黄・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)圧着式 バナナプラグ(黄・金メッキ)T.SIN(テイシン電機)
429税込472
1個
5日以内出荷
キャップ部が黄色のバナナプラグです
仕様RoHS対応質量(g)4キャップ色黄色材質(プラグ)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
バナナプラグ 赤 ノーブランドバナナプラグ 赤ノーブランド
799税込879
1個
7日以内出荷
バナナプラグ 黒 ノーブランドバナナプラグ 黒ノーブランド
799税込879
1個
5日以内出荷
バナナジャック金メッキ端子(緑) サトーパーツバナナジャック金メッキ端子(緑)サトーパーツ
799税込879
1個
11日以内出荷
SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)G(緑)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
絶縁被覆付き圧着スリーブ(VB型) 冨士端子工業絶縁被覆付き圧着スリーブ(VB型)冨士端子工業
33税込36
1個
5日以内出荷
透明l15mmL25mmRoHS指令(10物質対応)対応
金メッキバナナプラグ 青 T.SIN(テイシン電機)金メッキバナナプラグ 青T.SIN(テイシン電機)
239税込263
1個
5日以内出荷
質量(g)4コネクタ形状プラグ適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQメッキRoHS指令(10物質対応)対応
金メッキバナナプラグ 白 T.SIN(テイシン電機)金メッキバナナプラグ 白T.SIN(テイシン電機)
239税込263
1個
5日以内出荷
質量(g)4コネクタ形状プラグ適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQメッキRoHS指令(10物質対応)対応
電線差込型VFコネクタ(ブルー、35個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(ブルー、35個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×23.70×7.70ブルー定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)5RoHS指令(10物質対応)対応
電線差込型VFコネクタ(イエロー、60個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(イエロー、60個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×10.80×7.70イエロー定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用) 西日本セフティデンキアルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)西日本セフティデンキ
13,980税込15,378
1袋(20個)ほか
8日以内出荷
1.PANDUIT端子サイズ対応2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
ティッププロテクターM[100個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターM[100個入]フィスコインターナショナル
23,980税込26,378
1式
16日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)全長:57mm全幅:20mm適合裸端子丸形(R形)サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
ティッププロテクターS[100個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターS[100個入]フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
16日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)全長:40mm全幅:15mm適合裸端子丸形(R形)サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
蓄電池極柱キャップ 縦型M[20個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型M[20個入]フィスコインターナショナル
6,598税込7,258
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):150~1000
蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入]フィスコインターナショナル
20,980税込23,078
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):150~1000
バイメタルスプライス PANDUIT(パンドウイット)バイメタルスプライスPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅のバレル部で構成されたバイメタルスプライス です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。優れた電気特性、接着性、耐湿性、耐薬品性の自己融着マスチックテープを屋外環境でのスプライスの絶縁・水シーリング対応に推奨しています。
用途アルミ電線と銅電線の接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
バインディングポスト はくでんバインディングポストはくでん
329税込362
1個
5日以内出荷
直径4mmのバナナプラグ、ワイラグ、ワイヤー等を接続することができるバインディングポストです。
適合端子内径:Φ4mm
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ