絞り込み
ブランド
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
1/0・1.04~2.63・2・4・6・8・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・25.5・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
10,385件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[FT形]旗形裸圧着端子 エスコ[FT形]旗形裸圧着端子エスコ
1,480税込1,628
1個(100個)
翌日出荷
RoHS対応品。
材質無酸素銅入数(個)100RoHS指令(10物質対応)対応
T形コネクター エスコT形コネクターエスコ
105税込116
1個
翌日出荷
RoHS対応品。
材質無酸素銅(電気すずメッキ)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)3.5~7
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
18,100税込19,910
1セット
翌日出荷
〈圧着端子内容〉リングスリーブ(小)×300個、リングスリーブ(中)×200個、リングスリーブ(大)×100個圧着ペンチ(リングスリーブ用)242mm付。パーツケーストレー。
ケース寸法(mm)447×293×85
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
2,798税込3,078
1セット(5個)
当日出荷
TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
969税込1,066
1個
当日出荷
セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済)定格125V-5A端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
ビニール絶縁被覆付ブレード端子 ストロングホールドビニール絶縁被覆付ブレード端子ストロングホールド
779税込857
1袋(25個)
当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状ブレード定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105スタッド径(Φmm)なし
ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 ストロングホールドビニール絶縁被覆付ピン圧着端子ストロングホールド
799税込879
1袋(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)ストロングホールド
699税込769
1袋(25個)
当日出荷
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9
絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back ストロングホールド絶縁被覆付圧着端子 Piggy Backストロングホールド
599税込659
1袋(25個)
当日出荷から9日以内出荷
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニールサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)300
ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型ストロングホールド
639税込703
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1
ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールドナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型ストロングホールド
599税込659
1袋(25個)
当日出荷
ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)20サイズタブ:.187×.032定格電圧(V)300外径(Φmm)4.8最高使用温度(℃)105
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Q ストロングホールドビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Qストロングホールド
649税込714
1袋(25個)
当日出荷
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。トラスコ品番249-9454材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0スタッド径(Φmm)なし
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q ストロングホールドビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Qストロングホールド
799税込879
1袋(25個)
当日出荷
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。トラスコ品番249-9455材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:8.6形状メス全長(mm)24.3サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)12~10内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)90電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0スタッド径(Φmm)なし
絶縁スリーブ DVSシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン絶縁スリーブ DVSシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
869税込956
1袋(100個)ほか
7日以内出荷から17日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
防水型絶縁スリーブ L 日立Astemoアフターマーケットジャパン防水型絶縁スリーブ L日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,198税込1,318特価
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型) PANDUIT(パンドウイット)ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型)PANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に。材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)16.0外径(Φmm)9.1電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5絶縁体外径(Φmm)最大3.9
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入TRUSCO
749税込824
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1435レッド寸法L(mm)15.1寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4アズワン品番65-2006-01RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-20 50個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-20 50個入TRUSCO
4,298税込4,728
1袋(50個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7876ブルー寸法L(mm)36寸法L1(mm)20寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-81RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7902イエロー寸法L(mm)28寸法L1(mm)16寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-65RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-8 100個入TRUSCO
639税込703
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7881ブルー寸法L(mm)15.4寸法L1(mm)8寸法D(mm)4.2寸法D1(mm)2.2寸法D2(mm)2.5アズワン品番65-2005-67RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5適合電線範囲 AWG(#)14
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-6 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-6 100個入TRUSCO
549税込604
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7901ブラック寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-55RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-6 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-6 100個入TRUSCO
439税込483
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7882ホワイト寸法L(mm)14寸法L1(mm)6寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-43RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-6 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-6 100個入TRUSCO
679税込747
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7907ターコイズ寸法L(mm)10.4寸法L1(mm)6寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-41RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.34適合電線範囲 AWG(#)22
絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形) TRUSCO絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形)TRUSCO
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。
用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。トラスコ品番250-8337全長(mm)25赤透明電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
角先開形端子(A形) JAPPY角先開形端子(A形)JAPPY
4,998税込5,498
1箱(1000個)
翌日出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子規格UL、CSA端子形状先開形関連資料(2.95MB)適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)22~16
バナナプラグ用陸軍ターミナル 10個入 WTN-08-1059シリーズ アズワンバナナプラグ用陸軍ターミナル 10個入 WTN-08-1059シリーズアズワン
3,310税込3,641
1袋(10個)
当日出荷
定番のΦ4mmバナナプラグ用の陸軍ターミナルです。
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形ニチフ
319税込351
1袋(10個)
3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形寸法F(mm)7.2材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応
両端バッテリークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用) T.SIN(テイシン電機)両端バッテリークリップ付きケーブル(小型バッテリー充電用)T.SIN(テイシン電機)
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
用途小型バッテリー同士の接続・充電用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプ20Aバッテリークリップ両端付リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
絶縁Y型端子 YF-5.5-5 オーム電機絶縁Y型端子 YF-5.5-5オーム電機
189税込208
1袋(7個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)5.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
Y型端子 Y2-5 オーム電機Y型端子 Y2-5オーム電機
168税込185
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)5(5.3mm)
Y型端子 Y1.25-4S オーム電機Y型端子 Y1.25-4Sオーム電機
158税込174
1袋(15個)
3日以内出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
差込型端子メス F622 オーム電機差込型端子メス F622オーム電機
189税込208
1袋(15個)
3日以内出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質端子:銅(すずメッキ)定格電圧(V)300適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0使用温度電線の定格温度に基づく
角先開形端子 JAPPY角先開形端子JAPPY
569税込626
1箱(100個)
翌日出荷
材質無酸素銅シルバー規格UL、CSA端子形状先開形アズワン品番64-9330-93適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)#22~#16
絶縁スリップオンキャップ KNIPEX(クニペックス)絶縁スリップオンキャップKNIPEX(クニペックス)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
1000V絶縁。材質はプラスチック。DIN EN/IEC60900基準に適合。
プライヤーコネクター エスコプライヤーコネクターエスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品 配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
差込形電線コネクター エスコ差込形電線コネクターエスコ
605税込666
1パック(5個)ほか
翌日出荷
[BT形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ[BT形] 裸圧着端子(キャップ付)エスコ
605税込666
1パック(10個)
翌日出荷
[TC形] 絶縁圧着端子(赤) エスコ[TC形] 絶縁圧着端子(赤)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
仕様●型式:1.25-16●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):0.3~1.65mm2 AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.1mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネートアズワン品番65-2140-82
[TC形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ[TC形] 裸圧着端子(キャップ付)エスコ
605税込666
1パック(5個)ほか
翌日出荷
[Y形] 絶縁圧着端子(黄) エスコ[Y形] 絶縁圧着端子(黄)エスコ
605税込666
1セット(5個)
翌日出荷
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ