絞り込み
ブランド
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
1/0・1.04~2.63・2・4・6・8・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・25.5・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
10,385件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入]フィスコインターナショナル
68,980税込75,878
1式
16日以内出荷
今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。
ティッププロテクターL[100個入] フィスコインターナショナルティッププロテクターL[100個入]フィスコインターナショナル
46,980税込51,678
1式
16日以内出荷
着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)全長:80mm全幅:23mm適合裸端子丸形(R形)サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入]フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):~100
蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入]フィスコインターナショナル
32,980税込36,278
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):1500~3000
蓄電池極柱キャップ 縦型L[20個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 縦型L[20個入]フィスコインターナショナル
8,898税込9,788
1式
16日以内出荷
角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン蓄電池容量(AH):1500~3000
アース線T形分岐圧着端子カバーS [10個] フィスコインターナショナルアース線T形分岐圧着端子カバーS [10個]フィスコインターナショナル
5,498税込6,048
1式
16日以内出荷
他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
用途適用:圧着端子T-20~T-44
アース線T形分岐圧着端子カバーM [10個] フィスコインターナショナルアース線T形分岐圧着端子カバーM [10個]フィスコインターナショナル
6,198税込6,818
1式
16日以内出荷
他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
用途適用:圧着端子T-44~T-76
バイメタル端子BML PANDUIT(パンドウイット)バイメタル端子BMLPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。端子内部にはコンパウンドが内包されております。
用途一般的な銅製機器とアルミ電線の接続に。
セーフティターミナル 4mm はくでんセーフティターミナル 4mmはくでん
289税込318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。
材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機圧接形中継コネクタ 8個入オーム電機
229税込252
1袋(8個)
3日以内出荷
電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能 電線被覆むき不要。プライヤにて簡単接続 電線接続後の再利用は出来ません 屋外での使用は出来ません 単一コネクタでオス・メス接続可能
材質ハウジング・カバー : ポリカーボネイド、コンタクト:りん青銅(すずメッキ)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1定格電流(A)WG24-WG22(2、WG20(3接続方法電線被ふくむきは不要です適合電線軟銅電線、軟質塩化ビニル被ふく電線より線0.2mm2~0.5mm2 AWG24-AWG20単線 Φ0.65mm最大被覆外径 Φ2.1mm作業温度範囲(℃)0~40
圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機圧接形中継コネクタ 8個入オーム電機
229税込252
1袋(8個)
3日以内出荷
電線接続用圧接形中継コネクターです コネクタを連結して多極としても使用可能 電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続 電線接続後の再利用は出来ません 屋外での使用は出来ません 単一コネクタでオス・メス接続可能
定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1接続方法電線被ふくむきは不要です作業温度範囲(℃)0~40
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.8より線構成(本/mm)7/1.6関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2847」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)725適合電線径(Φmm)【より線】35.2より線構成(本/mm)91/3.2関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2838」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】23.4より線構成(本/mm)61/2.6関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
40日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2832」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)75適合電線径(Φmm)【より線】11.1より線構成(本/mm)7/3.7関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2836」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2840」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】26.1より線構成(本/mm)61/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2845」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】31.9より線構成(本/mm)91/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2850」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】34関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2848」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2809」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2839」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】21.7関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2828」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)55適合電線径(Φmm)【より線】9.6より線構成(本/mm)7/3.2関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2851」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)850適合電線径(Φmm)【より線】37.7より線構成(本/mm)127/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2831」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】9.3関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2852」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2822」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2833」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2821」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2805」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2844」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】38関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2823」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】19関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2834」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)80適合電線径(Φmm)【より線】11.5より線構成(本/mm)19/2.3関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2849」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】36.4より線構成(本/mm)127/2.8関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2829」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2807」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2814」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)125適合電線径(Φmm)【より線】14.5より線構成(本/mm)19/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2846」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)600適合電線径(Φmm)【より線】29.5関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2817」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4関連資料(0.08MB)
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ