絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(2)
内径(Φmm)
- 3.2(2)
- 3.7(4)
- 4.3(2)
- 5.3(1)
幅(mm)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
- 6.2(1)
- 6.4(1)
- 6.6(1)
- 7.7(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.2~0.5(1)
- 0.51~0.81(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
全長(mm)
- 14
- 12(3)
- 12.5(3)
- 12.8(2)
- 14.5(4)
- 15(11)
- 15.4(4)
- 15.5(2)
- 15.8(10)
- 16(13)
- 16.4(5)
- 16.8(4)
- 17(5)
- 18(6)
- 18.2(4)
- 19(3)
- 19.5(5)
- 20(3)
- 22(3)
- 25.5(3)
- 全長(mm)をもっと見る
端子形状

先開形(4)
先開形
種類
- 裸圧着端子(4)
裸圧着端子
ブランド
- ニチフ(3)
- 冨士端子工業(1)
ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
裸Y形端子とは、端子の形状がY形に先端が開いたケーブルの接続端子です。丸形端子は取付けビスを外さないと端子が外せませんが、裸Y形端子はビスを緩めるだけで端子を外すことができます。そのため大量のケーブル配線の接続には省力化が可能。端子のサイズは0.3sqから14sq程度まであり、多くのケーブルのサイズに適用できる種類が揃っています。裸Y形端子の材質は信号ロスを防ぐ無酸素銅鈴メッキで、販売個数が50個や100個とまとまった個数の販売です。
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(3)
2~3未満(2)

銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形
ニチフ¥999税込¥1,0991箱(100個)当日出荷から31日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
ニチフ¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸Y形端子
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形