絞り込み
内径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
種類
その他・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
11.5・12・13.3・13.9・14.4・15・15.8・16.5・16.8・19.8・20・22.5・23.5・25.5・28・29.5・31・32.5・42.3・48.5・全長(mm)をもっと見る
色
グリーン・シルバー・ブラック
ブランド
モノタロウ・DST(大同端子製造)・ELPA・JAPPY・JST(日本圧着端子製造)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・TRUSCO・アメリカン電機・イチネンTASCO・エスコ・オーム電機・グラフテック(GRAPHTEC)・デンカエレクトロン・ニチフ・マキタ・ユーボン・冨士端子工業・東洋技研・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
200件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(211件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(46件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 丸形圧着端子 ELPA

    丸形圧着端子

    ELPA(24件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    R60-8
    材質スズメッキ、リン青銅種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(70個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
  • 丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • R形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    R形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(100個)
    当日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形圧着端子 ニチフ

    丸形圧着端子

    ニチフ
    ¥469~税込¥516~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 丸型圧着端子 オーム電機

    丸型圧着端子

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥138~税込¥152~
    1袋(15個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
    用途電線接続用材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600端子形状丸形
  • 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    丸型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    ¥349~税込¥384~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 20CHネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CHネジ端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥779~税込¥857~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    ¥239税込¥263
    1セット(5個)
    当日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲AWG(#)8電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 R形

    ニチフ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子(丸形) ニチフ

    裸圧着端子(丸形)

    ニチフ
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番158-8565全長(mm)17.5材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ質量(g)115種類裸圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)24~20電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63適合電線範囲 AWG(#)16~14
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき種類裸圧着端子端子形状丸形JIS規格×
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷
    CB形。
    用途低圧開閉器用。種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20CHスクリューレス端子台 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CHスクリューレス端子台

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形端子 JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥54~税込¥59~
    1個(1個)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子CB型 TRUSCO

    裸圧着端子CB型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様CB形材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ色シルバー種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
  • 丸型圧着端子 ELPA

    丸型圧着端子

    ELPA
    ¥568~税込¥625~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 丸型端子(R型) オーム電機

    丸型端子(R型)

    オーム電機
    ¥229~税込¥252~
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です
    仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    ¥999税込¥1,099
    1セット(100個)
    当日出荷
    Y形。先開形。
    用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)15.8端子形状Y形寸法F(mm)6.6寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法B(mm)6.4電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法d2(Φmm)3.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(3件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1パック(15個)
    当日出荷
    高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
  • 30CHスクリューレス端子 グラフテック(GRAPHTEC)

    30CHスクリューレス端子

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子丸型 東洋技研

    裸圧着端子丸型

    東洋技研
    ¥389税込¥428
    1セット(10枚)
    当日出荷
    種類側板 ( 記名板ズレ防止用 )RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二つ穴端子(RD形) JAPPY

    二つ穴端子(RD形)

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形端子 JAPPY

    丸形端子

    JAPPY
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質無酸素銅色シルバー規格UL、CSA端子形状丸形
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(50個×2セット)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線電線の接続に材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ形状丸形全長(mm)23.5質量(g)350タイプ丸形種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)内形寸法(mm)4.5外寸(mm)12電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65取付穴(mm)Φ8電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52スタッド径(Φmm)8.4
  • 銅線用裸圧着端子(R形)丸形 ニチフ

    銅線用裸圧着端子(R形)丸形

    ニチフ
    ¥41~税込¥45~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合電線AWG8入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4色シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)
    ¥799~税込¥879~
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応

『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸圧着端子丸型