絞り込み
内径(Φmm)
- 2.2(2)
- 3.2(6)
- 3.7(6)
- 4.3(5)
- 5.3(5)
- 6.4(4)
- 8.4(4)
- 10.5(4)
- 13(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(11)
- 3~4未満(1)
- 10~20未満(1)
- 60~70未満(1)
端子形状

丸形(11)

先開形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 18
- 1/0(12)
- 2(16)
- 3/0(6)
- 4(13)
- 4/0(14)
- 6(10)
- 8(16)
- 10(13)
- 11(12)
- 12(17)
- 14(22)
- 15(20)
- 16(22)
- 17(12)
- 19(12)
- 20(13)
- 21(13)
- 22(15)
- その他(12)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 5.5(7)
- 5.6(1)
- 5.7(1)
- 5.8(1)
- 6.5(2)
- 6.6(6)
- 6.8(2)
- 8(7)
- 9(1)
- 11.6(3)
- 12(2)
- 13.6(2)
- 13.7(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 19(1)
種類
- 裸圧着端子(12)
裸圧着端子
全長(mm)
- 11.5(4)
- 11.9(1)
- 12(4)
- 13.2(2)
- 13.25(1)
- 13.3(3)
- 13.6(2)
- 13.9(3)
- 14.4(3)
- 14.9(1)
- 15(1)
- 15.4(1)
- 15.6(2)
- 15.8(5)
- 16.8(1)
- 17.8(1)
- 20(1)
- 20.2(1)
- 21.7(2)
- 25.5(3)
- 全長(mm)をもっと見る
11.5・11.9・12・13.2・13.25・13.3・13.6・13.9・14.4・14.9・15・15.4・15.6・15.8・16.8・17.8・20・20.2・21.7・25.5・全長(mm)をもっと見る
色
シルバー(6)
シルバー
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- TRUSCO(2)
- ニチフ(2)
- 冨士端子工業(2)
- JAPPY(2)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ニチフ・冨士端子工業・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.2(2)
3.2(6)
3.7(6)
4.3(5)
5.3(5)
6.4(4)
8.4(4)
10.5(4)
13(1)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(20個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
角先開形端子(A形)
JAPPY¥4,998税込¥5,4981箱(1000個)3日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子規格UL、CSA端子形状先開形適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)22~16
丸形端子(R形)
JAPPY¥4,698税込¥5,1681箱(1000個)3日以内出荷から8日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)