絞り込み
内径(Φmm)
- 4.3(1)
- 5.3(7)
- 5.4(1)
- 6.4(7)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 8.4(7)
- 8.6(1)
- 10.5(6)
- 10.7(1)
- 13(6)
- 13.2(1)
- 15(6)
- 17(4)
- 19(2)
- 21(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 10~20未満(9)
端子形状

丸形(11)
電線抱合範囲AWG(#)
- 6
- 1/0(14)
- 2(18)
- 3/0(7)
- 4(14)
- 4/0(16)
- 8(17)
- 10(14)
- 11(13)
- 12(18)
- 14(23)
- 15(21)
- 16(24)
- 17(14)
- 18(14)
- 19(14)
- 20(15)
- 21(15)
- 22(17)
- その他(12)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 9.6(2)
- 10(3)
- 11.5(2)
- 12(7)
- 12.2(1)
- 16(7)
- 22(6)
- 30(5)
- 31.6(2)
種類
- 裸圧着端子(11)
裸圧着端子
全長(mm)
- 23(1)
- 26.5(2)
- 27.5(3)
- 28.2(1)
- 28.3(2)
- 28.5(1)
- 28.6(2)
- 29.5(2)
- 29.8(3)
- 30.8(2)
- 31(2)
- 32.5(3)
- 32.8(5)
- 39.3(2)
- 40(1)
- 41(3)
- 48.5(1)
- 49(4)
- 51.5(2)
23・26.5・27.5・28.2・28.3・28.5・28.6・29.5・29.8・30.8・31・32.5・32.8・39.3・40・41・48.5・49・51.5
色
シルバー(4)
シルバー
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- TRUSCO(2)
- ニチフ(2)
- 冨士端子工業(1)
- JAPPY(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ニチフ・冨士端子工業・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
「内径(Φmm)」から絞り込む
5.3(7)
6.4(7)
8.4(7)
10.5(6)
13(6)
13.2(1)
15(6)
17(4)
19(2)
21(4)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(5個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)