絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25(1)
  • 0.34(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
全長(mm)
  • 10.5
  • 6(6)
  • 8(15)
  • 10(13)
  • 12(23)
  • 12.3(5)
  • 12.5(5)
  • 13.5(6)
  • 14(19)
  • 14.5(7)
  • 15(13)
  • 16(19)
  • 17(16)
  • 17.5(5)
  • 18(18)
  • 18.5(6)
  • 19(8)
  • 20(12)
  • 21.5(7)
  • 22(5)
  • 25(5)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色ブルー(2)
内径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
端子形状
端子形状
棒形(1)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(1)
絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子
ブランド
  • エスコ(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エスコ・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト
    ブルー
    グレー
    ホワイト
    イエロー
    ブラック
    レッド

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁フェルール端子 エスコ
    ブラック
    グレー
    ホワイト
    レッド
    イエロー
    ブルー

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,060税込¥1,166
    1箱(100個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1箱(100個)
    翌日出荷
    100個入り。圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。RoHS対応品。
    適合圧着ペンチ:EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16全長(mm)10.5色ターコイズ材質(本体)電気銅 (錫メッキ)適合電線(mm2)0.34材質(絶縁体)ポリプロピレン先端サイズ(mm)Φ0.8×6RoHS指令(10物質対応)対応電線むき長さ(mm)7.5

『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子