絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25(1)
- 0.34(1)
- 22(2)
- 24(2)
全長(mm)
- 12.5
- 6(6)
- 8(15)
- 10(13)
- 12(23)
- 12.3(5)
- 13.5(6)
- 14(19)
- 14.5(7)
- 15(13)
- 16(19)
- 17(16)
- 17.5(5)
- 18(18)
- 18.5(6)
- 19(8)
- 20(12)
- 21.5(7)
- 22(5)
- 25(5)
- 全長(mm)をもっと見る
色
アソート(1)
イエロー(2)
グレー(2)
ブラック(3)
ブルー(4)
ホワイト(1)
レッド(2)
内径(Φmm)
- 0.8(1)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 3.0(1)
- 3.4(1)
端子形状

棒形(2)
棒形
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(2)
絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子
ブランド
- エスコ(3)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ワゴジャパン(1)
エスコ・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
0.5未満(1)







絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
絶縁フェルール端子セット
エスコ(1件のレビュー)¥13,500~税込¥14,850~1個当日出荷全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
絶縁 フェルール端子セット
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌日出荷セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)色ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)