絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 2(1)
- 14(3)
- 16(1)
- 18(5)
- 20(5)
- 22(2)
全長(mm)
- 15
- 6(6)
- 8(15)
- 10(13)
- 12(23)
- 12.3(5)
- 12.5(4)
- 13.5(5)
- 14(17)
- 14.5(6)
- 16(17)
- 17(15)
- 17.5(5)
- 18(18)
- 18.5(6)
- 19(7)
- 20(11)
- 21.5(7)
- 22(5)
- 25(5)
- 全長(mm)をもっと見る
色
グレー(7)
ブルー(4)
ホワイト(4)
レッド(3)
内径(Φmm)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 4.7(1)
- 5.0(1)
端子形状

棒形(10)
棒形
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(5)
絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子
ブランド
- DST(大同端子製造)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- エスコ(4)
- ニチフ(4)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ワゴジャパン(1)
DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ニチフ・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(1)
2~3未満(4)





絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ





フェルール端子 ダブル
ニチフ(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(20個)ほか当日出荷タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応





フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
ニチフ¥149~税込¥164~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応





フェルール(500pcs)
ニチフ¥2,698税込¥2,9681パック(500個)当日出荷から10日以内出荷接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ





ツインフェルール端子
DST(大同端子製造)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カラー付ツインフェルール
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)6日以内出荷絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください






絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781セット(500個)20日以内出荷から95日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Twin Wire用スリーブ形状リングスリープ