絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 3~4未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 8(1)
全長(mm)
- 20.8
- 6(6)
- 8(15)
- 10(13)
- 12(23)
- 12.3(5)
- 12.5(4)
- 13.5(5)
- 14(17)
- 14.5(6)
- 15(12)
- 16(17)
- 17(15)
- 17.5(5)
- 18(18)
- 18.5(6)
- 19(7)
- 20(11)
- 21.5(7)
- 22(5)
- 25(5)
- 全長(mm)をもっと見る
色
レッド(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
3~4未満(1)

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7898材質銅(すずメッキ)●絶縁スリーブ:ナイロン色レッド寸法L(mm)20.8寸法L1(mm)12寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-46RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8