絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 6~7未満(10)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10
  • 0.25~1.65(3)
  • 1/0(4)
  • 2(7)
  • 4(5)
  • 6(7)
  • 8(6)
  • 11(6)
  • 12(18)
  • 14(26)
  • 15(5)
  • 16(35)
  • 17(8)
  • 18(37)
  • 19(8)
  • 20(29)
  • 21(10)
  • 22(21)
  • 23(4)
  • 24(11)
全長(mm)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 18(2)
  • 20(5)
  • 20.5(1)
  • 21(2)
  • 21.5(1)
  • 25(2)
  • 26.5(1)
  • 33.5(1)
色
  • 色イエロー(5)
  • 色グリーン(2)
幅(mm)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
内径(Φmm)
  • 2.7(1)
  • 3.5(2)
  • 6.2(1)
2.7・3.5・6.2
端子形状
端子形状
棒形(9)
棒形
種類
  • その他(1)
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着端子(4)
その他・差込型接続端子・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
ブランド
  • DST(大同端子製造)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • TRUSCO(2)
  • ニチフ(4)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ワゴジャパン(2)
  • 冨士端子工業(1)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ニチフ・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン・冨士端子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
6~7未満(10)
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト
    ブルー
    グレー
    ホワイト
    イエロー
    ブラック
    レッド

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • フェルール端子 シングル ニチフ
    ブルー
    グレー
    ブラック
    ホワイト
    レッド
    オレンジ
    グリーン
    +1

    フェルール端子 シングル

    ニチフ(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造)
    ブルー
    グレー
    レッド
    ブラック
    ホワイト
    イエロー

    フェルール端子(100個入)

    DST(大同端子製造)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
    用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール ニチフ
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    オレンジ
    グリーン

    フェルール

    ニチフ
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • 棒形圧着端子 ニチフ

    棒形圧着端子

    ニチフ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(100個)
    当日出荷から42日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(50個)
    当日出荷から64日以内出荷
    東北電力指定の棒状端子です。
    種類裸圧着端子規格UL listed E4204端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • 差込型圧着端子(SP型) 冨士端子工業

    差込型圧着端子(SP型)

    冨士端子工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • 絶縁カラー付ツインフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付ツインフェルール

    ワゴジャパン
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-12 100個入

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7879色イエロー寸法L(mm)20.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-86RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7889材質銅(すずメッキ)色イエロー寸法L(mm)26.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-87RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
  • 絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック
    ブルー
    レッド
    イエロー
    ホワイト

    絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(100個)
    20日以内出荷から95日以内出荷
    ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
    用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Twin Wire用スリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(250個)
    6日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を8ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)4.7寸法D2(mm)3.5適合電線範囲 AWG(#)10電線むき長さ(mm)180

『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子