絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 2
  • 0.25~1.65(3)
  • 1/0(4)
  • 4(5)
  • 6(7)
  • 8(6)
  • 10(14)
  • 11(6)
  • 12(18)
  • 14(26)
  • 15(5)
  • 16(35)
  • 17(8)
  • 18(37)
  • 19(8)
  • 20(29)
  • 21(10)
  • 22(21)
  • 23(4)
  • 24(11)
全長(mm)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 18.5(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 36(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
幅(mm)
  • 6.9(1)
内径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3.6(1)
  • 4.2(1)
  • 4.7(1)
  • 5.0(1)
  • 6.6(1)
  • 7.8(1)
1.5・1.8・2.3・2.5・2.8・2.9・3.6・4.2・4.7・5.0・6.6・7.8
端子形状
端子形状
棒形(4)
棒形
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(1)
差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子
ブランド
  • オーム電機(2)
  • TRUSCO(2)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
オーム電機・TRUSCO・DST(大同端子製造)・ワゴジャパン・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲(撚線)(mm2)から絞り込む
2~3未満(2)
30~40未満(2)
40~50未満(1)
  • 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

    フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
    材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 棒端子 オーム電機

    棒端子

    オーム電機
    339税込373
    1袋(10セット)ほか
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7896レッド寸法L(mm)36寸法L1(mm)16寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-72RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
  • 絶縁棒型端子 PIN2 オーム電機

    絶縁棒型端子 PIN2

    オーム電機(2件のレビュー)
    249税込274
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状棒形使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2接続サイズ(mm)長さ:12使用電流(A)13電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63接続部径(Φmm)1.9
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7886レッド寸法L(mm)45寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-73適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子
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
棒端子 【通販モノタロウ】