絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 2
  • 0.25~1.65(3)
  • 0.5(2)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(11)
  • 11(6)
  • 12(13)
  • 14(19)
  • 15(5)
  • 16(27)
  • 17(8)
  • 18(30)
  • 19(8)
  • 20(24)
  • 21(9)
  • 22(17)
  • 23(4)
  • 24(11)
  • 26(3)
全長(mm)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 18.5(1)
  • 25(1)
  • 36(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
幅(mm)
  • 6.9(1)
内径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3.6(1)
  • 4.2(1)
  • 4.7(1)
  • 5.0(1)
  • 6.6(1)
  • 7.8(1)
1.5・1.8・2.3・2.5・2.8・2.9・3.6・4.2・4.7・5.0・6.6・7.8
端子形状
端子形状
棒形(4)
棒形
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(1)
差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子
ブランド
  • オーム電機(2)
  • TRUSCO(2)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
オーム電機・TRUSCO・DST(大同端子製造)・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
2~3未満(2)
30~40未満(2)
40~50未満(1)
  • 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

    フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
    材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 棒端子 オーム電機

    棒端子

    オーム電機
    ¥389税込¥428
    1袋(10セット)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7896色レッド寸法L(mm)36寸法L1(mm)16寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-72RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
  • 絶縁棒型端子 PIN2 オーム電機

    絶縁棒型端子 PIN2

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール色青定格電圧(V)300端子形状棒形使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2接続サイズ(mm)長さ:12使用電流(A)13電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63接続部径(Φmm)1.9
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入

    TRUSCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7886色レッド寸法L(mm)45寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-73適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2

『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子