絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 日本レヂボン(29)
  • NORITAKE(ノリタケ)(21)
  • ニューレジストン(19)
  • エスコ(12)
  • クレトイシ(10)
  • 高速電機(富士製砥)(6)
  • レヂトン(6)
  • ZTEC(5)
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(5)
  • SK11(4)
  • TRUSCO(3)
  • オカスギ(3)
  • Axel(3)
  • 永興電機工業(3)
  • TKX(3)
  • 日東工器(2)
  • 日本特殊研砥(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • ベルスター研磨材工業(2)
外径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 58(4)
  • 75(8)
  • 90(4)
  • 100(85)
  • 102(1)
  • 103(1)
  • 105(5)
  • 106(2)
  • 125(15)
  • 150(16)
  • 180(25)
  • 205(16)
  • 255(9)
  • 305(7)
  • 355(10)
  • 405(7)
粒度・番手
  • 80
  • 16(13)
  • 24(135)
  • 30(16)
  • 36(227)
  • 46(124)
  • 60(179)
  • 100(73)
  • 120(143)
  • 150(19)
  • 180(33)
  • 220(33)
  • 240(21)
  • 320(21)
  • 360(7)
  • 400(13)
  • 500(10)
  • 600(14)
  • 1000(16)
  • 6000(5)
穴径(Φmm)
  • 1.9(1)
  • 3(4)
  • 9.53(4)
  • 9.6(3)
  • 10(2)
  • 12.7(19)
  • 15(73)
  • 15.88(12)
  • 16(13)
  • 19.05(7)
  • 22(17)
  • 25.4(5)
  • 31.75(22)
  • 32(1)
  • 50.8(8)
  • 76.2(5)
  • 127(10)
  • 152(1)
  • 152.4(6)
  • 203.2(5)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(33)
  • ガラス(4)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(59)
  • セラミックス(2)
  • タイル(2)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(4)
  • 樹脂(7)
  • 石材(4)
  • 超硬合金(2)
  • (70)
  • 銅・真鍮(10)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.8(1)
  • 1.95(1)
  • 2(37)
  • 2.5(3)
  • 3(33)
  • 3.5(4)
  • 4(6)
  • 6(4)
  • 6.4(11)
  • 7(4)
  • 10(13)
  • 13(23)
  • 14(1)
  • 16(9)
  • 19(15)
  • 25(11)
  • 32(6)
  • 38(13)
  • 50(12)
1・1.8・1.95・2・2.5・3・3.5・4・6・6.4・7・10・13・14・16・19・25・32・38・50・厚さ(mm)をもっと見る
砥材
  • A(14)
  • AC(9)
  • AWA(1)
  • AZ(2)
  • C(1)
  • C(シリコンカーバイド)(8)
  • CC(1)
  • CX(1)
  • CXY(3)
  • GC(6)
  • GXA(1)
  • HA(1)
  • MC(2)
  • PA(4)
  • PAA(3)
  • SE(2)
  • SG(2)
  • WA(37)
  • Z(3)
  • その他(7)
A・AC・AWA・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・CC・CX・CXY・GC・GXA・HA・MC・PA・PAA・SE・SG・WA・Z・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
  • グリーンエース(3)
  • スキルタッチ(8)
  • スーパーグリーン(3)
グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーグリーン ニューレジストンスーパーグリーンニューレジストン(50件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(25枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽研削・研磨用フレキシブル砥石ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業シリーズスーパーグリーン
スキルタッチ S(AC) 日本レヂボンスキルタッチ S(AC)日本レヂボン(32件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
フレキシブル砥石 1枚補強 AC モノタロウフレキシブル砥石 1枚補強 ACモノタロウ(73件のレビュー)
699税込769
1箱(10枚)
当日出荷
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)2.8結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
スキルタッチ S(WA) 日本レヂボンスキルタッチ S(WA)日本レヂボン(29件のレビュー)
289税込318
1枚ほか
当日出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
フレキシブル砥石 1枚補強 Z モノタロウフレキシブル砥石 1枚補強 Zモノタロウ(32件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(20枚)
当日出荷
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等穴径(Φmm)15厚さ(mm)3砥材Z外径(Φmm)105仕様1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(42件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-3日本レヂボン(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(25枚)
当日出荷
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用 日本特殊研砥ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用日本特殊研砥(11件のレビュー)
719税込791
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700適合材一般金属
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボンスーパーレヂテクマ SRT日本レヂボン(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
ビト砥石 WA赤 1号 モノタロウビト砥石 WA赤 1号モノタロウ(13件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。砥材WA形状1号(平形)硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(9件のレビュー)
339税込373特価
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストンセラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプニューレジストン(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10枚)
当日出荷
異次元の研削力と耐久性三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36)オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボングリーンエースゴールド ミニ日本レヂボン(2件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
キズ取りディスク ヤナセ(柳瀬)キズ取りディスクヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。外径(mm)100穴径(Φmm)15砥材C外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
MLG-25用研削砥石 日東工器MLG-25用研削砥石日東工器(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
てんとう虫タッチ クレトイシてんとう虫タッチクレトイシ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨砥粒NFS(アルミナ系)最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
スキルタッチ S(GC) 日本レヂボンスキルタッチ S(GC)日本レヂボン(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(20枚)
当日出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
スーパーソフト ニューレジストンスーパーソフトニューレジストン(7件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼、ステンレス鋼など
レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(旧:日立工機)レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い! 研削面への吸い付きが良く疲れにくい!
厚さ(mm)3.5適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
スーパースキルタッチ SS 日本レヂボンスーパースキルタッチ SS日本レヂボン(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材キュービトロンTM砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ
プレミアム研削砥石 マキタプレミアム研削砥石マキタ
1,898税込2,088
1箱(5枚)
当日出荷
高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
ミニスキルタッチ MS 日本レヂボンミニスキルタッチ MS日本レヂボン
7,698税込8,468
1箱(25枚)
当日出荷
金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
SGといし クレトイシSGといしクレトイシ(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から10日以内出荷
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用 日本特殊研砥ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用日本特殊研砥(5件のレビュー)
659税込725
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15タイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高使用周速度(m/min)2700適合材石材
スーパーグリーンμ ニューレジストンスーパーグリーンμニューレジストン(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
ミニスーパーグリーン ニューレジストンミニスーパーグリーンニューレジストン
7,898税込8,688
1箱(25枚)
当日出荷
目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
MAG-20用研削砥石 日東工器MAG-20用研削砥石日東工器(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)4適合MAG-20最高使用周速度(m/s)72
キュービトロン2 フレキシブル砥石 3M(スリーエム)キュービトロン2 フレキシブル砥石3M(スリーエム)
7,498税込8,248
1セット(20枚)
当日出荷
ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。材質砥材:酸化アルミニウム砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度P最高周速度72m/s(4320m/min)外径(mm)100穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 0908
シルバーてんとう虫タッチ クレトイシシルバーてんとう虫タッチクレトイシ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼
フリーサンド ニューレジストンフリーサンドニューレジストン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷
ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。
用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
スパイダーネット 日本レヂボンスパイダーネット日本レヂボン
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨厚さ(mm)2.1(2P)砥材WA穴径(Φmm)10(ねじ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270外径(Φmm)100適合材鐡・ステンレス・アルミ
汎用ビト砥石PAA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PAA1号NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から32日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
平型砥石 85A クレトイシ平型砥石 85Aクレトイシ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用砥材85A適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼最高使用周速度(m/s)40
アルタオクトロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アルタオクトロンNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
スキルネット オフセット形SN 日本レヂボンスキルネット オフセット形SN日本レヂボン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
スキルタッチSC 日本レヂボンスキルタッチSC日本レヂボン(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(25枚)
当日出荷
研磨用弾性タイプです。 スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。 カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材SCシリーズスキルタッチ適合材一般鋼、ステンレス鋼
研削砥石