絞り込み
外径(Φmm)
- 8(2)
- 10(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 50(3)
- 58(5)
- 75(8)
- 90(4)
- 100(79)
- 102(1)
- 105(3)
- 106(2)
- 125(14)
- 150(16)
- 180(25)
- 205(16)
- 255(9)
- 305(7)
- 355(10)
- 405(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 1.9(1)
- 3(1)
- 9.53(4)
- 9.6(3)
- 10(2)
- 12.7(17)
- 15(64)
- 15.88(11)
- 16(13)
- 19.05(7)
- 22(12)
- 25.4(5)
- 31.75(23)
- 32(1)
- 50.8(8)
- 76.2(5)
- 127(10)
- 152(1)
- 152.4(6)
- 203.2(5)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 80
- 16(13)
- 24(128)
- 30(16)
- 36(203)
- 46(117)
- 60(167)
- 100(68)
- 120(132)
- 150(20)
- 180(27)
- 220(31)
- 240(17)
- 320(19)
- 360(5)
- 400(12)
- 500(8)
- 600(13)
- 1000(14)
- 6000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- その他(1)
- アルミ(26)
- ガラス(4)
- コンクリート(1)
- ステンレス(52)
- セラミックス(2)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(2)
- 木工(4)
- 樹脂(7)
- 石材(4)
- 超硬合金(2)
- 鉄(66)
- 銅・真鍮(8)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.8(1)
- 1.95(1)
- 2(37)
- 2.5(2)
- 3(28)
- 3.5(4)
- 4(6)
- 6(4)
- 6.4(11)
- 7(2)
- 10(13)
- 13(21)
- 14(1)
- 16(9)
- 19(16)
- 25(11)
- 32(6)
- 38(13)
- 50(12)
- 厚さ(mm)をもっと見る
砥材
- A(13)
- AC(8)
- AZ(2)
- C(シリコンカーバイド)(8)
- CC(1)
- CX(2)
- CXY(3)
- GC(6)
- GXA(1)
- HA(1)
- MC(2)
- MPA(1)
- NFS(1)
- PA(4)
- PAA(3)
- SE(2)
- SG(2)
- WA(35)
- Z(2)
- その他(7)
- 砥材をもっと見る
A・AC・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CX・CXY・GC・GXA・HA・MC・MPA・NFS・PA・PAA・SE・SG・WA・Z・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
- グリーンエース(3)
- スキルタッチ(8)
- スーパーグリーン(3)
グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン
ブランド
- 日本レヂボン(28)
- NORITAKE(ノリタケ)(22)
- ニューレジストン(19)
- クレトイシ(10)
- エスコ(7)
- 高速電機(富士製砥)(5)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(5)
- TKX(4)
- SK11(4)
- TRUSCO(3)
- オカスギ(3)
- ZTEC(3)
- Axel(3)
- 日東工器(2)
- 日本特殊研砥(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- マキタ(2)
- レヂトン(2)
- ブランドをもっと見る
日本レヂボン・NORITAKE(ノリタケ)・ニューレジストン・クレトイシ・エスコ・高速電機(富士製砥)・ポリマスター(松風プロダクツ京都)・TKX・SK11・TRUSCO・オカスギ・ZTEC・Axel・日東工器・日本特殊研砥・HiKOKI(ハイコーキ)・ベルスター研磨材工業・マキタ・レヂトン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用
日本特殊研砥(11件のレビュー)¥719~税込¥791~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700外径(Φmm)100適合材一般金属
グリーンエースゴールド GA-3
日本レヂボン(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(25枚)ほか当日出荷適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
GCといし(1号)
クレトイシ(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
スーパーレヂテクマ SRT
日本レヂボン(12件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(25枚)ほか当日出荷から6日以内出荷群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
サンドホイル
ニューレジストン(11件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1袋(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
グリーンエースゴールド ミニ
日本レヂボン(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)ほか当日出荷狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
キズ取りディスク
ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。砥材C穴径(Φmm)15外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
MLG-25用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(5枚)ほか当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
MAG-20用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(5枚)ほか当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MAG-20厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)50最高使用周速度(m/s)72
ミニスーパーグリーン
ニューレジストン¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
スキルタッチ S(GC)
日本レヂボン(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)ほか当日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用
日本特殊研砥(8件のレビュー)¥659~税込¥725~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。タイプ石材用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高使用周速度(m/min)2700外径(Φmm)100適合材石材
ミニスキルタッチ MS
日本レヂボン¥7,998税込¥8,7981箱(25枚)ほか当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
スーパースキルタッチ SS
日本レヂボン(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)ほか当日出荷高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。厚さ(mm)2砥材キュービトロンTM砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ外径(Φmm)100
レジノイドフレキシブル砥石
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,198~税込¥1,318~1セット(5個)ほか当日出荷研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い! 研削面への吸い付きが良く疲れにくい!厚さ(mm)3.5適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
プレミアム研削砥石
マキタ¥1,898税込¥2,0881箱(5枚)当日出荷高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
キュービトロン2 フレキシブル砥石
3M(スリーエム)¥8,598~税込¥9,458~1セット(20枚)当日出荷ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。材質砥材:酸化アルミニウム砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度P最高周速度72m/s(4320m/min)外径(mm)100穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 0908
スパイダーネット
日本レヂボン¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨厚さ(mm)2.1(2P)砥材WA穴径(Φmm)10(ねじ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270外径(Φmm)100適合材鐡・ステンレス・アルミ
フリーサンド
ニューレジストン(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)ほか当日出荷重ねて使う全く新しいタイプの新発想ディスク ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
フレキシブル砥石ソフト
SK11(1件のレビュー)¥539税込¥5931枚当日出荷から翌々日出荷低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。用途ステンレスや鉄への研磨作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ)
日本レヂボン(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)ほか当日出荷から4日以内出荷あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しい使用感です。用途ステンレス鋼、一般鋼の研削・研磨作業。厚さ(mm)3砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼、一般鋼
シルバーてんとう虫タッチ
クレトイシ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼