研削砥石 :「バリ取り」の検索結果
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
関連キーワード
この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。
鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。
オフセット以上の性能でフレキシブル。
静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。
砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
粒度36
シリーズスーパーグリーン
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
こんなお得な商品も!

オフセット砥石
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。
マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど
粒度30
厚さ(mm)6
砥材A
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り
厚さ(mm)6
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
砥粒NFS(アルミナ系)
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
重研削作業に最適の砥石。
目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)
高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。
以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード・バリ取り、表面研削(造船、鉄骨、橋梁など)
厚さ(mm)6
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。
溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削
厚さ(mm)6
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業
厚さ(mm)6
砥粒A/WA
硬度P
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。
厚さ(mm)6
砥材A/WA
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼
結合度P
研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。
用途ステンレス鋼用。ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番852-4666
粒度36(#)
厚さ(mm)6
砥材ST
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700
外径(Φmm)205
最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番852-4654
粒度24(#)
厚さ(mm)6
砥材A/WA
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100
硬度N
外径(Φmm)150
最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。面取り作業に適した砥石です。
用途面取り用。ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番815-9954
粒度100(#)
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100
硬度S
外径(Φmm)150
最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。
騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。
目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。
総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。
粒度#36
厚さ(mm)6
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値。研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス。鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値。砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り
厚さ(mm)6
適合材一般鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。
配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。
厚さ(mm)6
粒度36
粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。
鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。
特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。
日本製です。
用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業
粒度#20
厚さ(mm)6
砥材AZ20S
硬度S
適合材鋳鉄
最高使用速度(m/s)72
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。
粒度24
厚さ(mm)6
硬度P
砥粒A/WA
適合材一般鋼
重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
厚さ(mm)6
砥材ZG
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
トラスコ品番852-4341
粒度36(#)
厚さ(mm)6
砥材ZG
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
硬度S
外径(Φmm)180
最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般
厚さ(mm)3
粒度16
砥材CC
シリーズスキルタッチ
受け継がれた技術を今に!
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ!
溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。
引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。
アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石
適合材アルミ
穴径(mm)22
受け継がれた技術を今に!
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ!
溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。
引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。
アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
穴径(mm)22
仕様弾性砥石
適合材アルミ
受け継がれた技術を今に!
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ!
溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。
引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。
アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石
アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】。特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。
用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!。常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。
厚さ(mm)6
砥粒A/WA
適合材アルミ
仕上げ研磨用です。特殊構造の網目状研磨ディスクです。粘着性のある被研削材でも溶着や目づまりを起こしません。
用途アルミ、亜鉛、錫、ニッケル、真鍮、砲金、鉛など非鉄金属、合金ダイカストの傷、バリ取りと仕上げ。さび落とし、塗装はがしの研磨。FRPの塗装下地作業。
トラスコ品番835-5020
粒度(#)60
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
外径(Φmm)180
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス
厚さ(mm)6
砥材HZ24L BF
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)180
適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス
最高使用周速度(m/s)72
1箱(50枚)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
重研削用。高研削用超高速度研削砥石。高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
厚さ(mm)6
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研削砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。