絞り込み
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 100(9)
  • 103(2)
  • 125(1)
  • 180(1)
  • 355(1)
粒度・番手
  • 16(3)
  • 24(7)
  • 36(5)
  • 46(1)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 120(2)
  • 220(1)
  • 320(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • コンクリート(4)
  • タイル(1)
  • ブロック(2)
  • レンガ(2)
  • 樹脂(1)
  • 石材(4)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 3(1)
  • 15(11)
  • 20(1)
  • 22(3)
  • 25.4(1)
厚さ(mm)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 2.5~3.5(1)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4.5(1)
  • 6(6)
砥材
  • GC
  • A(62)
  • AC(6)
  • AWA(6)
  • AZ(10)
  • C(シリコンカーバイド)(8)
  • CC(4)
  • MC(2)
  • S(3)
  • SA(2)
  • SAZ(2)
  • SG(2)
  • SNZ(2)
  • ST(4)
  • WA(66)
  • WAZ(2)
  • Z(14)
  • ZA(3)
  • ZR(3)
  • その他(13)
ブランド
  • 日本レヂボン(4)
  • Lifework(ライフワーク)(2)
  • テイケン(1)
  • ニューレジストン(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • PROZONE(1)
  • 松永トイシ(1)
  • iHelp(1)
  • Minimo(1)
日本レヂボン・Lifework(ライフワーク)・テイケン・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・PROZONE・松永トイシ・iHelp・Minimo
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
6(1)
100(9)
103(2)
125(1)
180(1)
355(1)
  • PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用 PROZONE

    PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用

    PROZONE(4件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    補強ネット2枚入
    用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
  • ニューエース ニューレジストン

    ニューエース

    ニューレジストン(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
    用途一般鋼のバリ・ビード取り。
  • はつり用オフセット砥石 Lifework(ライフワーク)

    はつり用オフセット砥石

    Lifework(ライフワーク)
    249税込274
    1セットほか
    当日出荷
    リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど
    粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300
  • ファイバータッチGC 松永トイシ

    ファイバータッチGC

    松永トイシ
    399税込439
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
    用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
  • オフセット砥石GC石材用 テイケン

    オフセット砥石GC石材用

    テイケン(4件のレビュー)
    499税込549
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。
    用途御影石・大理石などの石材の研削粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒GC結合剤レジノイド適合材石材(御影石・大理石など)結合度M最高使用周速度(m/s)72
  • オフセット砥石 スキルタッチS ガラス用 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチS ガラス用

    日本レヂボン
    6,898税込7,588
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途ガラスの研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • オフセット砥石(石材用) Lifework(ライフワーク)

    オフセット砥石(石材用)

    Lifework(ライフワーク)
    299税込329
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。 バリ取り・粗研削
    砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高周速度(m/min)4300適合材石材穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
  • スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)

    スーパーF-Ⅱ

    高速電機(富士製砥)
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性・作業性が良い砥石です。
    用途ブロック、レンガ、コンクリート、タイルなどその他【補強】BF粒度24厚さ(mm)6砥材GC穴径(Φmm)15硬度M最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    109,800税込120,780
    1箱(20枚)
    79日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
  • ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム) Minimo

    ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    3,998税込4,398
    1袋(10本)
    9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)17全長(mm)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)6砥粒GC
  • オフセット砥石 スキルタッチ GC 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチ GC

    日本レヂボン
    6,698税込7,368
    1箱(20枚)ほか
    5日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途石材などの非金属の研磨作業に。セット内容専用パッド厚さ(mm)3砥材GC最高使用周速度(m/s)72
  • ベストRB GC 日本レヂボン

    ベストRB GC

    日本レヂボン
    9,498税込10,448
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
    用途石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)6砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • オフセット砥石 スキルタッチ GC 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチ GC

    日本レヂボン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途石材などの非金属の研磨作業。トラスコ品番852-4743セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)36厚さ(mm)3砥材GC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • GC砥粒オフセット砥石 iHelp

    GC砥粒オフセット砥石

    iHelp
    389税込428
    1枚
    4日以内出荷
    一般的なコンクリート・石材用のオフセット砥石です。
    厚さ(mm)6砥粒GC(グリーンカーボン)砥粒適合材コンクリート・石材

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石