絞り込み
ブランド
粒度・番手
厚さ(mm)
1・1.5・2・2.5・2.8・3・3.5・3.7・4・4.5・5・6・7
適合材
アルミ・ガラス・コンクリート・ステンレス・セラミックス・タイル・チタン・ニッケル・木工・樹脂・石材・鉄・銅・真鍮
砥材
A・AC・AWA・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・GXA・HA・MC・NFS・NFT・PSG・SC・SD・SE・SG・WA・Z・ZG・その他・砥材をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
158件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
100x2mm/AC120フレキシブル砥石(5枚) エスコ100x2mm/AC120フレキシブル砥石(5枚)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC120穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
ナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 レヂトンナクスヂスク 弾性砥石オフセット型レヂトン
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石適合材アルミ穴径(mm)22
ナクスヂスク 弾性砥石 レヂトンナクスヂスク 弾性砥石レヂトン
5,498税込6,048
1箱(20個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石
納得 高速電機(富士製砥)納得高速電機(富士製砥)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
5日以内出荷
納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。
用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材最高使用周速度(m/s)80
ファインタッチ180Φ用パッド ニューレジストンファインタッチ180Φ用パッドニューレジストン
299税込329
1枚
3日以内出荷
スーパーソフト 100Φ用パッド ニューレジストンスーパーソフト 100Φ用パッドニューレジストン
69税込76
1枚
3日以内出荷
たて型万能研磨機替砥石 SK11たて型万能研磨機替砥石SK11
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
ステラジスクハード オカスギステラジスクハードオカスギ
15,980税込17,578
1組(5枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
二次バリが出ない為作業が容易です。 ひどいサビ、しつこい汚れ等微研削がある為確実に落とせます。 削りすぎることがありません。 打根キズ溶接等の研削ができ出来研作目はなめらかで均一の目が得られます。 12000rpmで使用できます。
用途バリ取り、微細研磨に。 微研削砥石ステン、アルミ一般金属石材ガラス等のバリ取り加工に。研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
イケメンタッチ 日本レヂボンイケメンタッチ日本レヂボン
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
面取りに最適な粒度選定と研削時の衝撃を吸収する特殊な設計により、二次バリの発生を最小限に抑制しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。
外径(mm)100厚さ(mm)4穴径(Φmm)15寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×4×15最高使用周速度(m/s)72
スーパータッチ ニューレジストンスーパータッチニューレジストン
5,498税込6,048
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業厚さ(mm)3
バリキラー ポリッシャーホィール ZTECバリキラー ポリッシャーホィールZTEC
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
バリ取りに。ワークは何でも可能です。
用途一般金属用結合度M
バリキラー フレキシブルジスク5点セット ZTECバリキラー フレキシブルジスク5点セットZTEC
17,980税込19,778
1セット(5枚組)
10日以内出荷
研削性を持たせつつ研磨加工が可能!弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等粒度#46・80・120・180・240厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15適合材ステンレス・アルミ・銅等
ハイグリーンゼット ニューレジストンハイグリーンゼットニューレジストン
27,980税込30,778
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
重研削作業に最適の砥石。目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
厚さ(mm)6
レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(旧:日立工機)レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(旧:日立工機)
5,998税込6,598
1セット(10個)
翌々日出荷
粒度36外径(Φmm)150穴径(Φmm)22厚さ(mm)4トラスコ品番767-5780適合ツールG15SP、G15YE
レジノイドフレキシブル砥石 180MM #36(10入) HiKOKI(旧:日立工機)レジノイドフレキシブル砥石 180MM #36(10入)HiKOKI(旧:日立工機)
6,498税込7,148
1セット(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番767-5101粒度36厚さ(mm)3.7適合ツール180mmディスクグラインダ穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)180
スキルタッチプレミアム 1枚 日本レヂボンスキルタッチプレミアム 1枚日本レヂボン
549税込604
1枚
翌々日出荷
研削研磨はこれで完結、オフセット砥石の研削力とスキルタッチならではのしなやかさを兼ね備えました。圧倒的な研削速度により作業時間が大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。スキルタッチならではのしなやかさにより、振動、騒音が減少し、作業性が向上します。
用途研削作業。仕様一般鋼用、ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス粒度46寸法(mm)100×3.8×15
スキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA60 日本レヂボンスキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA60日本レヂボン
6,298税込6,928
1箱(20枚)
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。トラスコ品番236-9819セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度60使用工具ディスクグラインダ
スキルタッチS 100×3×15 CC16 日本レヂボンスキルタッチS 100×3×15 CC16日本レヂボン
6,298税込6,928
1箱(20枚)
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。トラスコ品番236-9818セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度16使用工具ディスクグラインダ
オフセット砥石 スーパースキルタッチ SS 16穴 日本レヂボンオフセット砥石 スーパースキルタッチ SS 16穴日本レヂボン
9,498税込10,448
1箱(25枚)
5日以内出荷
ステンレス鋼から鋳物までオールマイティーに対応可能な研磨用弾性砥石です。目詰まりが極めて少なく、優れた研削力と高い経済性を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
スキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA120 日本レヂボンスキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA120日本レヂボン
6,298税込6,928
1箱(20枚)
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。トラスコ品番236-9816セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度120使用工具ディスクグラインダ
フレキシブル砥石ステン用 SK11フレキシブル砥石ステン用SK11
489税込538
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
もらい錆しないアイアンフリータイプの砥石です。ステンレス向けの砥石です。ソフトな使用感を著しく向上させています。
用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF寸法(mm)外径100×厚さ3×孔径15最高使用周速度(m/s)72
フレキシブル砥石ソフト24 SK11フレキシブル砥石ソフト24SK11
539税込593
1枚
翌々日出荷
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度24寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
グリーンエースゴールド 日本レヂボングリーンエースゴールド日本レヂボン
449税込494
1枚
翌々日出荷
鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。エッジ有りで研削力を重視しました。もらい錆を防ぐ材料を使用しています。1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15適合材ステンレス、鉄最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
スーパーレヂテクマX 1枚 日本レヂボンスーパーレヂテクマX 1枚日本レヂボン
609税込670
1枚
翌々日出荷
SRT-XレヂボンスーパーレヂテクマXX-Lock用グラインダー専用といしワンタッチで脱着可能です。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石です。締め付ける工具は不要です。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。
用途研削作業。仕様一般鋼用、ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
スーパーベスト RSB-X 日本レヂボンスーパーベスト RSB-X日本レヂボン
469税込516
1枚
翌々日出荷
ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用研削砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。優れた研削力が長時間持続します。ビード取り(大)・バリ取り(大)・スパッタ取り・開先取り(大)・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物などの研削作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス硬度砥材粒:A/WA36N最高使用周速度(m/s)72m/s寸法(外径×厚さ)(mm)125×6
スーパーレヂテクマX 1枚 日本レヂボンスーパーレヂテクマX 1枚日本レヂボン
609税込670
1枚
翌々日出荷
ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度砥材粒:36最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
スターフレックス 高速電機(富士製砥)スターフレックス高速電機(富士製砥)
5,698税込6,268
1箱(30枚)
5日以内出荷
特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用最高使用周速度(m/s)72
フレキシブル砥石PRO SK11フレキシブル砥石PROSK11
469税込516
1個
翌々日出荷
切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF砥材CUBITRON穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
パットレスフレキ砥石 BIGMAN(ビッグマン)パットレスフレキ砥石BIGMAN(ビッグマン)
459税込505
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削・研磨作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、従来の2ミリタイプでは必要となるパ専用パットを3ミリ厚にすることでパット無しで使用できる安全な構造になっています。
用途パットを使用しないユーザーが多いこともあり、事故に繋がる危険性を最小限に考えられた構造でもあります。砥粒ジルコニア砥粒砥石寸法(mm)厚さ3適合材鉄・ステンレス
フレキシブル砥石 BIGMAN(ビッグマン)フレキシブル砥石BIGMAN(ビッグマン)
369税込406
1枚
4日以内出荷
一般的なコンクリート・石材用のフレキシブル砥石です。
用途コンクリート・石材研磨用穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
フレキシブル砥石パット BIGMAN(ビッグマン)フレキシブル砥石パットBIGMAN(ビッグマン)
96税込106
1個
4日以内出荷
フレキシブル砥石用パット
用途フレキシブル砥石を使用の時に上にかぶせて取り付けてください。厚さ(mm)2穴径(Φmm)15外径(Φmm)65適合工具ディスクグラインダー
100x15mm/WA80 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚 エスコ100x15mm/WA80 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚エスコ
6,260税込6,886
1袋
翌日出荷
粒度WA80寸法(mm)Φ100×2×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100適合材ステンレス入数20枚
100x15mm/WA60 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚 エスコ100x15mm/WA60 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚エスコ
6,260税込6,886
1袋
翌日出荷
粒度WA60寸法(mm)Φ100×2×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100適合材ステンレス入数20枚
100x3mm/ #36  フレキシブル砥石(5枚) エスコ100x3mm/ #36 フレキシブル砥石(5枚)エスコ
1,720税込1,892
1袋
翌日出荷
粒度#36寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13690入数5枚
100x3mm/#80 フレキシブル砥石(20枚) エスコ100x3mm/#80 フレキシブル砥石(20枚)エスコ
8,370税込9,207
1箱
翌日出荷
粒度#80厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])13.75入数20枚
100x3mm/#60 フレキシブル砥石(20枚) エスコ100x3mm/#60 フレキシブル砥石(20枚)エスコ
8,370税込9,207
1箱
翌日出荷
粒度#60厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])13.75入数20枚
フレキシブル砥石 ブルーファイヤー しなり ノートン(サンゴバン)フレキシブル砥石 ブルーファイヤー しなりノートン(サンゴバン)
5,798税込6,378
1箱(20枚)
当日出荷
ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセットNORITAKE(ノリタケ)
18,980税込20,878
1ケース(25枚)
6日以内出荷
ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。
用途一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材A/WA硬度P
スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ)スーパーホークXNORITAKE(ノリタケ)
21,980税込24,178
1ケース(25枚)
6日以内出荷
重研削作業で大いに威力を発揮します。
用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業外径(Φmm)180粒度24厚さ(mm)6砥材SX質量(g)381硬度O
125x22mm/#46フレキシブル砥石(5枚) エスコ125x22mm/#46フレキシブル砥石(5枚)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に粒度#46寸法(mm)直径125×3×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブル砥石