絞り込み
シリーズ
- スーパーグリーン(1)
外径(Φmm)
- 58(1)
- 100(2)
- 106(1)
- 125(2)
粒度・番手
- 36(3)
- 46(2)
- 60(3)
- 80(4)
穴径(Φmm)
- 9.53(1)
- 15(2)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(2)
- 鉄(2)
厚さ(mm)
- 3.5
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(46)
- 2.5(4)
- 2.8(1)
- 3(44)
- 3.7(2)
- 4(7)
- 4.5(1)
- 5(3)
- 6(8)
- 7(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ZTEC(1)
- ニューレジストン(1)
- 日本レヂボン(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・ZTEC・ニューレジストン・日本レヂボン
「シリーズ」から絞り込む
スーパーグリーン(1)

ミニスーパーグリーン
ニューレジストン¥359~税込¥395~1枚ほか当日出荷【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
レジノイドフレキシブル砥石
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,198~税込¥1,318~1セット(5個)ほか当日出荷研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い! 研削面への吸い付きが良く疲れにくい!厚さ(mm)3.5適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
スーパーレヂテクマX 1枚
日本レヂボン¥689税込¥7581枚翌々日出荷ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度砥材粒:36最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
スーパーレヂテクマX SRT-X
日本レヂボン¥5,298税込¥5,8281箱(10枚)3日以内出荷から4日以内出荷厚さ(mm)3.5取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125結合剤BF適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
快研熱レスカッター ブルー
ZTEC¥3,500税込¥3,8501枚3日以内出荷粒度80厚さ(mm)3.5/4.5タイプダイヤモンドフレキシブル砥石穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(Φmm)Φ106×3.5/4.5×Φ15外径(mm)100