絞り込み
シリーズ
- スキルタッチ(4)
- スーパーグリーン(1)
外径(Φmm)
- 100(1)
- 125(14)
- 150(10)
- 180(14)
- 205(2)
粒度・番手
- 16(2)
- 24(7)
- 30(1)
- 36(12)
- 46(9)
- 60(9)
- 80(10)
- 100(6)
- 120(7)
- 150(4)
- 180(2)
穴径(Φmm)
- 22
- 0.0095(1)
- 5(1)
- 9.53(2)
- 9.6(1)
- 15(83)
- 16(15)
- 22.23(2)
適合材
- アルミ(3)
- コンクリート(2)
- ステンレス(5)
- 鉄(7)
厚さ(mm)
- 2(5)
- 2.5(1)
- 3(12)
- 3.7(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(5)
2・2.5・3・3.7・4・5・6
砥材
- A(2)
- AC(3)
- AWA(1)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- CC(2)
- GC(1)
- MC(1)
- NFS(1)
- SX(1)
- WA(4)
- ZA(1)
- ZG(1)
- その他(3)
A・AC・AWA・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・MC・NFS・SX・WA・ZA・ZG・その他
ブランド
- 日本レヂボン(7)
- ニューレジストン(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- クレトイシ(1)
- マキタ(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・HiKOKI(ハイコーキ)・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・クレトイシ・マキタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「シリーズ」から絞り込む
スーパーグリーン(1)
スキルタッチ(4)

スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
スーパーレヂテクマ SRT
日本レヂボン(12件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
サンドホイル
ニューレジストン(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
スキルタッチR-2 CC16
日本レヂボン(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般粒度16厚さ(mm)3砥材CCシリーズスキルタッチ
左官道 コンクリート用
日本レヂボン(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(25枚)当日出荷ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。用途コンクリート研削厚さ(mm)3砥材CC
スキルタッチ R-2
日本レヂボン¥9,298~税込¥10,228~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
左官道 コンクリート1枚
日本レヂボン¥819~税込¥901~1枚当日出荷から3日以内出荷ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス厚さ(mm)3
グリーンスター
高速電機(富士製砥)¥13,980~税込¥15,378~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
レジノイドフレキシブル砥石
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷トラスコ品番767-5062粒度36厚さ(mm)3.7適合ツール125mmディスクグラインダ穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)125
納得
高速電機(富士製砥)¥9,798~税込¥10,778~1箱(25枚)5日以内出荷納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材鉄最高使用周速度(m/s)80
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥24,980税込¥27,4781ケース(25枚)6日以内出荷ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。用途一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材A/WA硬度P
スーパーホークX
NORITAKE(ノリタケ)¥23,980税込¥26,3781ケース(25枚)6日以内出荷重研削作業で大いに威力を発揮します。用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材SX質量(g)381硬度O外径(Φmm)180
スーパータッチ
ニューレジストン¥5,498~税込¥6,048~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業厚さ(mm)3
フレキシブル砥石
マキタ¥12,980~税込¥14,278~1箱(20枚)3日以内出荷用途石材の研ぎ出し、汚れ落しに。コンパネのコンクリート落しに。塗装はがしに仕様非金属用粒度CC16厚さ(mm)3砥石寸法(mm)厚さ3
レジノイドフレキシブル砥石 180MM #36(10入)
HiKOKI(ハイコーキ)¥6,498税込¥7,1481セット(10個)翌々日出荷トラスコ品番767-5101粒度36厚さ(mm)3.7適合ツール180mmディスクグラインダ穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)180