絞り込み
粒度・番手
厚さ(mm)
1・1.5・2・2.5・3・3.5・3.7・4・4.5・5・6・7
砥材
A・AC・AWA・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・GXA・HA・MC・NFS・NFT・PSG・SC・SD・SE・SG・WA・Z・ZG・その他・砥材をもっと見る
ブランド
日本レヂボン・ニューレジストン・エスコ・SK11・高速電機(富士製砥)・クレトイシ・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・レヂトン・オカスギ・ZTEC・BIGMAN(ビッグマン)・イチグチ・NORITAKE(ノリタケ)・Lifework(ライフワーク)・E-Value・H&H・3M(スリーエム)・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • スーパーグリーン ニューレジストン

    スーパーグリーン

    ニューレジストン(52件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
  • スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(AC)

    日本レヂボン(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
    用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
  • スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(WA)

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
  • グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド GA-3

    日本レヂボン(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
    厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
  • スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン

    スーパーレヂテクマ SRT

    日本レヂボン(12件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
  • サンドホイル ニューレジストン

    サンドホイル

    ニューレジストン(11件のレビュー)
    269税込296
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
    用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
  • てんとう虫タッチ クレトイシ

    てんとう虫タッチ

    クレトイシ(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)砥粒NFS(アルミナ系)
  • スーパーソフト ニューレジストン

    スーパーソフト

    ニューレジストン(8件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。厚さ(mm)3穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼など
  • ミニスーパーグリーン ニューレジストン

    ミニスーパーグリーン

    ニューレジストン
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • グリーンゼット ニューレジストン

    グリーンゼット

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    【豪快な切れ味、トータルコストNO1!】 重研削用です。 優れた耐久性と安定した高研削能力です。 優れたコストパフォーマンスです。
    用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。厚さ(mm)6
  • スキルタッチ S(GC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(GC)

    日本レヂボン(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • ミニスキルタッチ MS 日本レヂボン

    ミニスキルタッチ MS

    日本レヂボン
    7,998税込8,798
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
    用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • スーパースキルタッチ SS 日本レヂボン

    スーパースキルタッチ SS

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。厚さ(mm)2砥材キュービトロンTM砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ外径(Φmm)100
  • ファインタッチ ニューレジストン

    ファインタッチ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
  • レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    レジノイドフレキシブル砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い! 研削面への吸い付きが良く疲れにくい!
    厚さ(mm)3.5適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
  • スキルタッチSC 日本レヂボン

    スキルタッチSC

    日本レヂボン(4件のレビュー)
    469税込516
    1枚ほか
    当日出荷
    研磨用弾性タイプです。 スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。 カラフルな色彩でイメージも一新しました。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。砥材SC穴径(Φmm)15シリーズスキルタッチ外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼
  • スキルタッチ 専用砥石用 パット100用 日本レヂボン

    スキルタッチ 専用砥石用 パット100用

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    用途フレキシブル砥石用パッド。(スキルタッチ専用) フレキシブル砥石をご使用のときにご使用ください。適合サイズ(mm): 100用シリーズスキルタッチ
  • キュービトロン2 フレキシブル砥石 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 フレキシブル砥石

    3M(スリーエム)
    8,598税込9,458
    1セット(20枚)
    当日出荷
    ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。材質砥材:酸化アルミニウム砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度P最高周速度72m/s(4320m/min)外径(mm)100穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 0908
  • スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用 SK11

    スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用

    SK11(12件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
    用途石材、ガラス用砥材GC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤B研削角度(°)15~30適合材石材、ガラス
  • 何でもこなせる万能サンダー H&H

    何でもこなせる万能サンダー

    H&H(13件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
    用途ディスクグラインダー用厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)100適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
  • スキルネット オフセット形 FRP、非金属用 SK11

    スキルネット オフセット形 FRP、非金属用

    SK11(5件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
    用途FRP、非金属用厚さ(mm)1.5砥材Cタイプ2P穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
  • スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボン

    スキルタッチR-2 CC16

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
    用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般粒度16厚さ(mm)3砥材CCシリーズスキルタッチ
  • フリーサンド ニューレジストン

    フリーサンド

    ニューレジストン(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    重ねて使う全く新しいタイプの新発想ディスク ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。
    用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
  • スーパーグリーンμ ニューレジストン

    スーパーグリーンμ

    ニューレジストン(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
    用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
  • フレキシブル砥石ソフト SK11

    フレキシブル砥石ソフト

    SK11(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
    用途ステンレスや鉄への研磨作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
  • スキルタッチR-2 CC16 100 SK11

    スキルタッチR-2 CC16 100

    SK11(3件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
    用途削る。一般鋼材の黒皮とり粒度16厚さ(mm)3砥材CC穴径(Φmm)15使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100適合材一般鋼
  • スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ) 日本レヂボン

    スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ)

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しい使用感です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼の研削・研磨作業。厚さ(mm)3砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼、一般鋼
  • 孔開きてんとう虫 クレトイシ

    孔開きてんとう虫

    クレトイシ(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(20枚)
    当日出荷
    生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。 研削点が見える。 空冷効果で冷却効果抜群 鋭い切れ味で作業能率が向上
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100
  • シルバーてんとう虫タッチ クレトイシ

    シルバーてんとう虫タッチ

    クレトイシ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼
  • 刃物砥ぎ砥石 SK11

    刃物砥ぎ砥石

    SK11(5件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    刈払刃(黒刃)刃研ぎに最適です。アタリの細かいエッジレス形状で深く研削しすぎないため使いやすいです。
    用途刈払刃(黒刃)の刃研ぎ。仕様砥材・粒度:CUBITRON60粒度60穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s)72
  • 左官道 コンクリート用 日本レヂボン

    左官道 コンクリート用

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
    用途コンクリート研削厚さ(mm)3砥材CC
  • スキルタッチ 日本レヂボン

    スキルタッチ

    日本レヂボン
    479税込527
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
  • ベルストーン ベルスター研磨材工業

    ベルストーン

    ベルスター研磨材工業
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。 目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。 4型ディスクグラインダー専用です。
    用途用途:ステンレス用材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス
  • ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン

    ニュータッチ(AC砥材)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    72税込79
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
    用途一般鋼の研磨・仕上
  • スーパーグリーンK16 ニューレジストン

    スーパーグリーンK16

    ニューレジストン
    449税込494
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【コンクリート研削の決定版!】 優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。 ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。
    用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削粒度16
  • 左官道 コンクリート1枚 日本レヂボン

    左官道 コンクリート1枚

    日本レヂボン
    529税込582
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。
    用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス厚さ(mm)3
  • アルタオクトロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アルタオクトロン

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
    用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
  • ゴールドてんとう虫タッチ クレトイシ

    ゴールドてんとう虫タッチ

    クレトイシ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(20枚)
    当日出荷
    高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SGF適合材ステンレス・一般鋼
  • グリーンスター 高速電機(富士製砥)

    グリーンスター

    高速電機(富士製砥)
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
  • スキルタッチ R-2 日本レヂボン

    スキルタッチ R-2

    日本レヂボン
    9,298税込10,228
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブル砥石