絞り込み
外径(Φmm)
  • 10(6)
  • 15(8)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 34(1)
  • 37(1)
  • 39(1)
  • 40(6)
  • 42(1)
  • 50(6)
  • 60(3)
  • 80(7)
  • 200(3)
軸径(Φmm)
  • 3(11)
  • 6(10)
粒度・番手
  • 40(9)
  • 60(16)
  • 80(15)
  • 100(12)
  • 120(17)
  • 150(8)
  • 180(11)
  • 240(11)
  • 320(7)
  • 400(8)
  • 600(5)
幅(mm)
  • 15
  • 5(65)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(48)
  • 12(2)
  • 13(5)
  • 14(1)
  • 20(38)
  • 25(96)
  • 30(17)
  • 40(6)
  • 50(8)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 100(4)
  • 125(1)
  • 150(1)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(6)
  • (7)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • TRUSCO(5)
  • ムラコ(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • ニューレジストン(1)
  • リューター(1)
  • AC[研磨材](1)
ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・ムラコ・NSK(ナカニシ)・ニューレジストン・リューター・AC[研磨材]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10(6)
15(8)
20(4)
25(2)
30(2)
40(6)
50(6)
60(3)
80(7)
200(3)
  • フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

    フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
    用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
  • 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(6mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(3mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOフラップPタイプ ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,698税込4,068
    1箱(5本)
    当日出荷から23日以内出荷
  • ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
  • ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    ムゲン軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。
    用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6適合用途ビート取り
  • フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ミニフラップホイル ニューレジストン

    ミニフラップホイル

    ニューレジストン
    3,898税込4,288
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
  • 軸付フラップ (金具無し・軸径6mm) ムラコ

    軸付フラップ (金具無し・軸径6mm)

    ムラコ
    4,498税込4,948
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。
    用途鉄・ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなど
  • アラウンドフラップサンダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    アラウンドフラップサンダー (軸径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,898税込3,188
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    研削力と作業効率を向上させた新しいフラップサンダーです。外周の砥粒面積を広げたことにより研削力が向上しています。
    用途金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。金属製品の微細バリ取り作業に。
  • NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックフラップホイル AC[研磨材]

    セラミックフラップホイル

    AC[研磨材]
    3,698税込4,068
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)6幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップサンダー (軸径3mm 外径10mm・15mm) NSK(ナカニシ)

    フラップサンダー (軸径3mm 外径10mm・15mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,098税込5,608
    1パック
    翌々日出荷
    研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。
    用途金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)、アルミや銅の傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)15
  • フレキシブルグラインダー用フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    フレキシブルグラインダー用フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    6,798税込7,478
    1個
    18日以内出荷
    フレキシブルグラインダーに使用する為のホイールで、馴染みが良くワークに吸い付くように研磨可能です。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)200
  • フレキシブルグラインダー用フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    フレキシブルグラインダー用フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    6,798税込7,478
    1個
    18日以内出荷
    フレキシブルグラインダーに使用する為のホイールで、馴染みが良くワークに吸い付くように研磨可能です。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)200
  • セラミックフラップホイール (軸径6mm) TRUSCO

    セラミックフラップホイール (軸径6mm)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷
    強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)6幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
  • 異形状軸付フェルトバフ リューター

    異形状軸付フェルトバフ

    リューター
    3,898税込4,288
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約約90°(ゴム硬度計による)
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3143材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35外径(mm)15
  • 軸付フラップ金具無し 外径80幅15軸径6mm 320# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径80幅15軸径6mm 320#

    ムラコ
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-6006軸径(Φmm)6幅(mm)15粒度320質量(g)70軸長(mm)40外径(Φmm)80砥粒アランダム
  • 軸付フラップ金具無し 外径80幅15軸径6mm 150# ムラコ

    軸付フラップ金具無し 外径80幅15軸径6mm 150#

    ムラコ
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番852-6005軸径(Φmm)6幅(mm)15粒度150質量(g)70軸長(mm)40外径(Φmm)80砥粒アランダム
  • フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
    用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。緑色最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル軸径×軸長(mm)3×35適合材ステンレス、一般金属
  • FG フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    FG フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    5,598税込6,158
    1個
    15日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000穴径(mm)15.88/19.05
フラップホイール