絞り込み
外径(Φmm)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 40(1)
  • 50(6)
  • 80(2)
軸径(Φmm)
  • 6.35
  • 2.34(4)
  • 2.35(1)
  • 3(88)
  • 3.2(3)
  • 6(242)
  • 6.3(13)
粒度・番手
  • 40(5)
  • 60(10)
  • 80(2)
  • 120(8)
  • 180(1)
  • 240(2)
  • 320(1)
  • 400(3)
  • 600(1)
  • 1000(1)
幅(mm)
  • 20(3)
  • 25(6)
  • 30(1)
適合材
  • アルミ(7)
  • ステンレス(7)
  • 木工(7)
  • (7)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イチグチ(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • TRUSCO(2)
  • H&H(1)
  • iHelp(1)
モノタロウ・イチグチ・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・H&H・iHelp
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
30(5)
35(3)
40(1)
50(6)
80(2)
  • フラップホイール 六角軸 モノタロウ

    フラップホイール 六角軸

    モノタロウ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(5個)
    当日出荷
    日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど軸径(Φmm)6.35幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)33適合材鉄、ステンレス、アルミ六角軸対辺(mm)6.35販売区分業務用
  • インパクト用軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
  • BSネジタルフラップホイル(六角) イチグチ

    BSネジタルフラップホイル(六角)

    イチグチ(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
    用途ステンレス、金属の研磨 サビ、塗料はがし、木工幅(mm)25
  • BSネジタルスコライトホイル(六角) イチグチ

    BSネジタルスコライトホイル(六角)

    イチグチ(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。
    用途ステンレス、金属の研磨 汚れ落とし、木工RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • BSネジタルデライトホイル(六角) イチグチ

    BSネジタルデライトホイル(六角)

    イチグチ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
    用途ステンレス、金属の研磨 クリーニング、木工幅(mm)25軸径(Φmm)6.35
  • 六角ビット軸 6.35mmX40mm TRUSCO

    六角ビット軸 6.35mmX40mm

    TRUSCO(2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。 動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り替えることができます。
    用途スピンねじ式フラップホイール用軸軸径(Φmm)6.35トラスコ品番437-4533材質軸:スチール質量(g)17ねじピッチW1/4-20軸長(mm)40取り付け工具ストレートグラインダーフレキシブルシャフト、充電インパクトドライバー(六角軸)
  • BS豪削ホイル 金属加工用 イチグチ

    BS豪削ホイル 金属加工用

    イチグチ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。
    用途ステンレス・鉄の研削・研磨、バリ取り、黒皮はがし。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプ金属加工用砥粒セラミック砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35
  • ペーパーホイル iHelp

    ペーパーホイル

    iHelp
    359税込395
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。
    用途木材、金属などの面研磨、サビ落とし。材質布ヤスリ、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属など入数1本
  • BS豪削ホイル サビ取り用 イチグチ

    BS豪削ホイル サビ取り用

    イチグチ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。
    用途金属の頑固なサビ・塗料はがし、鉄の研削・研磨、バリ取り。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプサビ取り用砥粒ジルコニア砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35
  • BS豪削ホイル 木工加工用 イチグチ

    BS豪削ホイル 木工加工用

    イチグチ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。
    用途木材の形状加工、面取り、ケバ取り、木の皮むき。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプ木工加工用砥粒アルミナ砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35
  • インパクト用カップディスク ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用カップディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    底面と側面の2面同時研磨ができます。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨可能です。
    用途狭部底面研磨、平面、底面の隅の研磨。軸径(Φmm)6.35幅(mm)30砥材アルミナ外径(mm)40
  • H&H 六角軸多羽根ホイール イチグチ

    H&H 六角軸多羽根ホイール

    イチグチ
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    削りに特化したホイール!面で当たるので研削作業効率がアップ!。電気ドリル。充電ドリル(インパクト対応軸)
    用途サビ落とし。塗装はがし。金属の研削。金属のバリ取り軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000ホイル外径(mm)37ホイール幅(mm)15
  • インパクト用ユニロンホイール ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ユニロンホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
    用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6.35幅(mm)25砥材ナイロン適合材金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品外径(mm)80
  • 曲面軸付ナイロンホイール 専用軸 TRUSCO

    曲面軸付ナイロンホイール 専用軸

    TRUSCO
    419税込461
    1本
    当日出荷
    半月型軸付ナイロンホイール専用軸です。
    材質/仕上軸:S45C
  • 六角軸フラップホイール H&H

    六角軸フラップホイール

    H&H(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    木工研磨、金属の表面研磨、金属パイプの研磨、錆び落とし、塗装はがしに適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木工ホイール幅(mm)25
フラップホイール