絞り込み
外径(Φmm)
- 10(10)
- 13(1)
- 15(10)
- 20(8)
- 25(10)
- 30(16)
- 40(10)
- 50(21)
- 60(9)
- 75(5)
- 80(16)
- 100(15)
- 125(6)
- 150(7)
- 175(1)
- 180(3)
- 200(13)
- 250(4)
- 300(3)
- 350(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
軸径(Φmm)
- 2.35(1)
- 3(17)
- 6(30)
- 6.35(3)
粒度・番手
- 40(23)
- 60(34)
- 80(35)
- 100(20)
- 120(43)
- 150(18)
- 180(18)
- 240(38)
- 320(29)
- 400(17)
- 600(30)
- 800(5)
- 1000(7)
- 1500(1)
- その他(3)
幅(mm)
- 5(2)
- 7(1)
- 10(14)
- 13(2)
- 15(10)
- 20(10)
- 25(34)
- 30(4)
- 40(1)
- 50(6)
- 60(1)
- 75(3)
- 100(4)
- 125(1)
- 150(1)
適合材
- アルミ(11)
- ステンレス(13)
- 木工(14)
- 樹脂(5)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(4)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(3)
- イチグチ(192)
- エスコ(136)
- ムラコ(55)
- TRUSCO(39)
- リューター(21)
- AC[研磨材](19)
- SK11(15)
- サンフレックス(13)
- 3M(スリーエム)(10)
- NSK(ナカニシ)(5)
- リューター(日本精密機械工作)(4)
- H&H(3)
- ニューレジストン(3)
- ミユキ産業(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- RELIEF(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- BS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(10)
15(10)
25(10)
30(16)
40(10)
50(21)
60(9)
80(16)
100(15)
200(13)
外径(Φmm)をもっと見る

インパクト用軸付フラップ
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
軸付フラップホイール(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(5本)ほか当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フラップホイール(3mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(10本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm
ヤナセ(柳瀬)¥2,898税込¥3,1881箱(5個)当日出荷特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ユニロンフラップ
ヤナセ(柳瀬)¥939税込¥1,0331個当日出荷ワークにフィットし、曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。用途研磨作業。材質ナイロン寸法(mm)50×25×6.35
ムゲン軸付フラップ
ヤナセ(柳瀬)¥1,898~税込¥2,088~1セット(5個)5日以内出荷粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6適合用途ビート取り
インパクト軸付ユニロン
ヤナセ(柳瀬)¥569税込¥6261個当日出荷ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
軸付トッポ
ヤナセ(柳瀬)¥469税込¥5161個当日出荷中心より研磨ペーパーが放射状に植えてあり磨耗しても研磨力が持続します。木工・竹・プラスチックの研磨に最適です。用途鉄・ステンレス等、金属全般の研磨。軸径(Φmm)2.35幅(mm)10砥材アルミナ適合材鉄・ステンレス等、金属全般外径(mm)10
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm
ヤナセ(柳瀬)¥2,798~税込¥3,078~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
重研削用軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥5,598~税込¥6,158~1箱(5個)ほか当日出荷から23日以内出荷重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)ほか5日以内出荷から23日以内出荷ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から15日以内出荷ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
ユニロンフラップ(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷から5日以内出荷仕様ねじ式最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
ヤナセ(柳瀬)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フラップホイール 60
ヤナセ(柳瀬)¥769税込¥8461個8日以内出荷3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。軸径(Φmm)3寸法(mm)20×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属、木工、プラスチック
スリット軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から8日以内出荷研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属、木工外径(mm)50
インパクト用カップディスク
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷底面と側面の2面同時研磨ができます。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨可能です。用途狭部底面研磨、平面、底面の隅の研磨。軸径(Φmm)6.35幅(mm)30砥材アルミナ外径(mm)40
インパクト軸付ユニロン
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
インパクト軸付フラップ
ヤナセ(柳瀬)¥489税込¥5381個当日出荷目詰まりなしです。使いやすいスタンダードタイプです。中心部から放射線状にペーパーが植えてあるフラップ構造のため、目詰りが無くご使用いただけます。しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができます。市販のインパクトドライバーでご使用いただけます。用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)当日出荷特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイール(ハード)
ヤナセ(柳瀬)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)ほか当日出荷から34日以内出荷削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥5,998~税込¥6,598~1箱(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。幅(mm)25軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。 不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。 自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。 柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。 鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。 フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。外径(mm)50幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000枚数(不織布)36枚軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
カップディスク
ヤナセ(柳瀬)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)5日以内出荷から23日以内出荷目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみ易い。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 底面と側面、2面同時研磨が出来ます。用途狭部底面研磨用。平面、底面の研磨に。 角の研磨にも最適。速度20m/s主な用途狭部底面研磨用。平面、底面の研磨に。角の研磨にも最適。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンフラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥9,598~税込¥10,558~1個14日以内出荷ホイール自体の寿命が大きく延びます。幅(mm)50粒度1000最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000外径(Φmm)200適合用途鏡面
ユニロンフラップホイールMIX
ヤナセ(柳瀬)¥6,598税込¥7,2581個14日以内出荷ホイール自体の寿命が大きく延びます。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000内径(Φmm)76.2硬度6A外径(Φmm)200
フラップホイール(研磨輪)
ヤナセ(柳瀬)¥4,698~税込¥5,168~1個14日以内出荷発熱性がなく、被研磨物を変質させません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)200適合用途キズ取り
フラップホイール グルータイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,500~税込¥3,850~1個23日以内出荷適度な摩耗により、目詰まりを起こしません。穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000外径(Φmm)100









































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)