絞り込み
外径(Φmm)
  • 10(8)
  • 13(1)
  • 15(9)
  • 20(7)
  • 25(10)
  • 30(15)
  • 40(9)
  • 50(20)
  • 60(8)
  • 75(2)
  • 80(15)
  • 100(8)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 175(1)
  • 200(2)
  • 205(1)
  • 255(1)
  • 300(1)
  • 305(1)
軸径(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 3(15)
  • 6(29)
  • 6.35(3)
粒度・番手
  • 40(15)
  • 60(27)
  • 80(28)
  • 100(14)
  • 120(36)
  • 150(9)
  • 180(12)
  • 240(32)
  • 320(21)
  • 400(12)
  • 600(19)
  • 800(2)
  • 1000(3)
  • 1500(1)
  • その他(3)
幅(mm)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(12)
  • 13(2)
  • 15(7)
  • 20(8)
  • 25(28)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
適合材
  • アルミ(11)
  • ステンレス(13)
  • 木工(12)
  • 樹脂(5)
  • (11)
  • 銅・真鍮(4)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • イチグチ(192)
  • エスコ(130)
  • ムラコ(55)
  • TRUSCO(39)
  • リューター(21)
  • AC[研磨材](19)
  • SK11(15)
  • サンフレックス(13)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • H&H(3)
  • ミユキ産業(3)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • RELIEF(2)
  • ニューレジストン(1)
  • BS(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10(8)
15(9)
20(7)
25(10)
30(15)
40(9)
50(20)
60(8)
80(15)
100(8)
外径(Φmm)をもっと見る
  • インパクト用軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(6mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    ムゲン軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(3mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ユニロンフラップ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ユニロンフラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ワークにフィットし、曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
    用途研磨作業。材質ナイロン寸法(mm)50×25×6.35
  • NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1箱(5個)
    当日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト軸付ユニロン ヤナセ(柳瀬)

    インパクト軸付ユニロン

    ヤナセ(柳瀬)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
    用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
  • カップディスク ヤナセ(柳瀬)

    カップディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
    用途平面、底面や角の研磨に最適。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOフラップPタイプ ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,698税込4,068
    1箱(5本)
    当日出荷から23日以内出荷
  • 重研削用軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    重研削用軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    5,598税込6,158
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
    長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷から23日以内出荷
    ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
    幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップディスク ヤナセ(柳瀬)

    カップディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみ易い。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 底面と側面、2面同時研磨が出来ます。
    用途狭部底面研磨用。平面、底面の研磨に。 角の研磨にも最適。速度20m/s主な用途狭部底面研磨用。平面、底面の研磨に。角の研磨にも最適。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
    用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
  • 軸付トッポ ヤナセ(柳瀬)

    軸付トッポ

    ヤナセ(柳瀬)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    中心より研磨ペーパーが放射状に植えてあり磨耗しても研磨力が持続します。木工・竹・プラスチックの研磨に最適です。
    用途鉄・ステンレス等、金属全般の研磨。軸径(Φmm)2.35幅(mm)10砥材アルミナ適合材鉄・ステンレス等、金属全般外径(mm)10
  • インパクト軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    目詰まりなしです。使いやすいスタンダードタイプです。中心部から放射線状にペーパーが植えてあるフラップ構造のため、目詰りが無くご使用いただけます。しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができます。市販のインパクトドライバーでご使用いただけます。
    用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
  • ユニロンフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップ(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ねじ式最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm) ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナノフラップ ヤナセ(柳瀬)

    ナノフラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    7,998税込8,798
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)3幅(mm)10軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フラップホイール 60 ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール 60

    ヤナセ(柳瀬)
    769税込846
    1個
    8日以内出荷
    3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
    用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。軸径(Φmm)3寸法(mm)20×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属、木工、プラスチック
  • スリット軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    スリット軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
    用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属、木工外径(mm)50
  • インパクト軸付ユニロン ヤナセ(柳瀬)

    インパクト軸付ユニロン

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。
    用途研磨作業。寸法(mm)30×25×6.35
  • NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
    軸径(Φmm)6幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン軸付セット ユニロン軸付ホイールセット ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付セット ユニロン軸付ホイールセット

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    色々な粒度を試したい方に
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン丸シート軸付 ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン丸シート軸付

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ミニユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    用途ヘアーライン、キズ取り、バリ取り、仕上研磨。
  • 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3幅(mm)20寸法(mm)15×20×3外径(Φmm)15適合材金属・木工・プラスチック
  • 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。
    用途バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・木材外径(mm)80
  • インパクト用カップディスク ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用カップディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    底面と側面の2面同時研磨ができます。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨可能です。
    用途狭部底面研磨、平面、底面の隅の研磨。軸径(Φmm)6.35幅(mm)30砥材アルミナ外径(mm)40
  • インパクト用ユニロンホイール ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ユニロンホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
    用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6.35幅(mm)25砥材ナイロン適合材金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品外径(mm)80
  • 軸付フラップホイール120 ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール120

    ヤナセ(柳瀬)
    699税込769
    1個
    11日以内出荷
    3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
    用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。軸径(Φmm)3寸法(mm)20×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属、木工やプラスチック
  • ユニロン軸付ホイールMIX ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイールMIX

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
    用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)50
  • 軸付ナイロン ヤナセ(柳瀬)

    軸付ナイロン

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
    用途研磨作業。粒度細目寸法(mm)80×25×6
  • NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径30mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径30mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)40外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径25m ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径25m

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラム(軸径2.35mm) ヤナセ(柳瀬)

    ドラム(軸径2.35mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    バンドを使用するためのアタッチメントです。
    寸法(mm)Φ6×12×2.35RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイール