絞り込み
外径(Φmm)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 34(1)
- 37(1)
- 39(1)
- 40(2)
- 42(1)
- 50(2)
- 60(2)
- 80(2)
軸径(Φmm)
- 3(3)
- 6(3)
粒度・番手
- 40(1)
- 60(4)
- 80(3)
- 120(4)
- 240(1)
幅(mm)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(2)
- 20(1)
- 25(2)
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(3)
- イチグチ(192)
- エスコ(136)
- ヤナセ(柳瀬)(81)
- ムラコ(55)
- TRUSCO(39)
- リューター(21)
- AC[研磨材](19)
- SK11(15)
- サンフレックス(13)
- 3M(スリーエム)(10)
- リューター(日本精密機械工作)(4)
- H&H(3)
- ニューレジストン(3)
- ミユキ産業(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- RELIEF(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- BS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
24(1)
28(1)
34(1)
37(1)
39(1)
40(2)
42(1)
50(2)
60(2)
80(2)

フェルトバフ ソフトタイプ
NSK(ナカニシ)¥4,998税込¥5,4981袋(10本)当日出荷研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4970軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプソフト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
フラップサンダー (軸径3mm 外径10mm・15mm)
NSK(ナカニシ)¥5,098税込¥5,6081パック翌々日出荷研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。用途金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)、アルミや銅の傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)15
フラップサンダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,498~税込¥2,748~1パック翌々日出荷研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。用途端面やエッジ部、穴周りの丸目加工、各種バリ取り、キズ取り、塗装前後の表面処理、溶接後のやけ取り、サビ落とし等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
アラウンドフラップサンダー (軸径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,898~税込¥3,188~1パック翌々日出荷から3日以内出荷研削力と作業効率を向上させた新しいフラップサンダーです。外周の砥粒面積を広げたことにより研削力が向上しています。用途金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。金属製品の微細バリ取り作業に。
スリットフラップサンダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,598~税込¥3,958~1パック翌々日出荷研磨布に切れ込みがあり、異形加工物でも形状に沿って研磨加工ができるサンダーです。短冊状に切れ込みがあり、研磨布が曲面や凸凹に沿って高能率仕上げを可能にしました。用途バリ取り、キズ取り、塗装前後、さび取り等、表面仕上げ処理に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65










![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)