絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
幅(mm)
ブランド
イチグチ・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・ムラコ・TRUSCO・リューター・AC[研磨材]・SK11・サンフレックス・3M(スリーエム)・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・H&H・ミユキ産業・PROXXON(プロクソン)・RELIEF・ニューレジストン・BS・HiKOKI(ハイコーキ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
581件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • フラップホイルPRO イチグチ

    フラップホイルPRO

    イチグチ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    研削・研磨に最適です。研磨布を放射タイプで加工しており対象物へやわらかくあたります。
    用途金属のバリ取り、面取り作業。材質アルミナ軸径(Φmm)6直径×幅W(mm)30×25
  • BS木工ホイル専用ホルダー イチグチ

    BS木工ホイル専用ホルダー

    イチグチ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイル専用ホルダーです。装着部にゴム素材を採用することにより、やわらかな木材にもなめらかに研削できるホルダーです。
    用途木工ホイル用の専用ホルダー。材質樹脂・金属サイズ軸径6.3mm(六角軸)
  • スカット自補修ソフトナイロン イチグチ

    スカット自補修ソフトナイロン

    イチグチ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    金属パーツのメンテナンス、汚れ落としに最適です。着・脱が簡単に出来ます。
    用途金属パーツのサビ・塗料はがし。材質ナイロンアルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
  • ネジタルフェルトB イチグチ

    ネジタルフェルトB

    イチグチ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。対象物へやさしく当たります。白棒、青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨が出来ます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
    用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラスの研磨作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • ポリゴンホイルミニ(JAN) イチグチ

    ポリゴンホイルミニ(JAN)

    イチグチ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    作業能率が格段にアップします。多羽根形状のため、空冷効果が向上しワークへの蓄熱が軽減しています。
    用途プラ・ゴム・鍛造・鋳造等の各種金型の粗仕上げ。材質アルミナ適合工具ハンドグラインダー・電気ドリル・ボール盤
  • ネジタルホイル専用軸 イチグチ

    ネジタルホイル専用軸

    イチグチ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。ネジタルホイル専用の6mm軸です。
    用途ネジタルホイル専用交換用軸。サイズ直径6mm×首下40mm×ネジ径1/4W適合工具ドリル
  • クリーニングホイル 中目 イチグチ

    クリーニングホイル 中目

    イチグチ
    479税込527
    1個
    当日出荷
    汚れ落としが得意なホイルです。ナイロン繊維で深いキズを付けずに汚れを落とします。
    用途軽いサビ、塗料はがし、木工、タイルの目地掃除、ナベの汚れ落とし作業等。粒度中目寸法(mm)直径60×幅20×軸径6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル
  • BS木工ホイル イチグチ

    BS木工ホイル

    イチグチ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイルです。研磨布・不織布ホイルの特性をいかした、なめらかな研磨力で快適・安全に木工作業ができます。六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
    用途木工の磨き仕上げ、表面の汚れ落とし。材質アルミナ寸法(mm)直径50×幅25×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
  • ネジタル木工研磨セット イチグチ

    ネジタル木工研磨セット

    イチグチ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。木工研磨に便利なセットです。
    用途木材の削り、磨き。付属品ネジタルフラップホイルB(粒度60)・ネジタルスコーライトホイルB(粒度180)・ネジタルデライトホイルB(粒度1000)・ネジタルホイル専用六角軸B材質アルミナ・ナイロン・エメリー外径×幅W(mm)30×25
  • マイクロフラップ #120 イチグチ

    マイクロフラップ #120

    イチグチ
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    小径サイズの2.34mm軸ペーパーホイルです。小径サイズで、細部の研磨に対応します。
    用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工作業等。粒度120寸法(mm)直径15×幅10×軸径2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具小型グラインダー
  • 軸付ナイロン ヤナセ(柳瀬)

    軸付ナイロン

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
    用途研磨作業。粒度細目寸法(mm)80×25×6
  • NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径30mm ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径30mm

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)40外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径25m ヤナセ(柳瀬)

    NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径25m

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
    用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)40外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップホイール(軸径6mm) 25×25 AC[研磨材]

    フラップホイール(軸径6mm) 25×25

    AC[研磨材]
    2,998税込3,298
    1箱(5本)
    当日出荷
    加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
    用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。トラスコ品番806-2971材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度400(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40羽根枚数約70外径(mm)25直径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップホイール(軸径6mm) 50×25 AC[研磨材]

    フラップホイール(軸径6mm) 50×25

    AC[研磨材]
    3,098税込3,408
    1箱(5本)
    当日出荷
    加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
    用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。トラスコ品番806-3080材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度150(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40羽根枚数約131外径(mm)50直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップホイール(軸径6mm) 30×25 AC[研磨材]

    フラップホイール(軸径6mm) 30×25

    AC[研磨材]
    2,998税込3,298
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
    用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。トラスコ品番806-3056材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度320(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40羽根枚数約72外径(mm)30直径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップホイール(軸径6mm) 40×5 AC[研磨材]

    フラップホイール(軸径6mm) 40×5

    AC[研磨材]
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    当日出荷
    日本製の研磨材、軸を使用しています。加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。
    用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。トラスコ品番407-0143材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)5粒度80(#)軸長(mm)40羽根枚数約79外径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径15mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径15mm

    AC[研磨材]
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30外径(mm)15
  • セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径50mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径50mm

    AC[研磨材]
    3,998税込4,398
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)50
  • セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径25mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径25mm

    AC[研磨材]
    3,998税込4,398
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)25
  • セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径25mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径25mm

    AC[研磨材]
    6,798税込7,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(mm)25
  • セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm

    AC[研磨材]
    6,798税込7,478
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(mm)30
  • セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径40mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径40mm

    AC[研磨材]
    3,798税込4,178
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)40
  • セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径20mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径20mm

    AC[研磨材]
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30外径(mm)20
  • セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径30mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径30mm

    AC[研磨材]
    3,998税込4,398
    1箱(5本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)30
  • 軸付フラップホイール エスコ

    軸付フラップホイール

    エスコ
    1,940税込2,134
    1本
    翌日出荷
    サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされる為、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
    軸径(Φmm)3.2粒度#80最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)28.6
  • 軸付フラップホイール エスコ

    軸付フラップホイール

    エスコ
    1,940税込2,134
    1本
    翌日出荷
    細目仕上げ加工用。サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされるため、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
    軸径(Φmm)3.2粒度#120高さ(mm)4.8軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)30
  • フラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品 TRUSCO

    フラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    まとめ売りのお買い得パックです。(50個入り)。一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用可能です。軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
    用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番489-6998材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)60軸長(mm)40羽根枚数約110枚外径(mm)80
  • フェアッド フラップホイール PFERD 馬印

    フェアッド フラップホイール

    PFERD 馬印
    6,498税込7,148
    1箱(10本)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    フェアッドの軸付フラップホイールは、研磨布を均一にファン形状に並べて作られており、特徴的な柔軟性で、被削材の外郭に完璧に沿うような作業が可能です。 砥粒は頑丈で柔軟性のある布製の基材にレジノイドボンドで接着されています。 高い柔軟性により被削材の形状に追従します。 作業中に新しい面が露出していくことによって最後まで新品のような切れ味が持続します。 均一な高さに並べて接着された研磨布により、被削材のエッジ付近でもベタ付けの作業が可能です。
    用途水平出しに・バリ取りに・表面処理に・溶接ビード除去に・表面成型に・段階的な切削/研磨に厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25400軸長(mm)40
  • 曲面軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40MM 専用丸軸 TRUSCO

    曲面軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40MM 専用丸軸

    TRUSCO
    419税込461
    1本
    当日出荷
    半月型軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40mmです。
    トラスコ品番207-2338全長(mm)57材質/仕上軸:S45C質量(g)14軸長(mm)40アズワン品番64-8736-29
  • 曲面軸付ナイロンホイール 専用軸 TRUSCO

    曲面軸付ナイロンホイール 専用軸

    TRUSCO
    419税込461
    1本
    当日出荷
    半月型軸付ナイロンホイール専用軸です。
    材質/仕上軸:S45C
  • 曲面軸付ナイロンホイール (5個入) TRUSCO

    曲面軸付ナイロンホイール (5個入)

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。 軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。 コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
    用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。全長(mm)53材質/仕上軸:S45C高さ(mm)50穴径(Φmm)M6(P1.0)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー砥粒酸化アルミニウム積層枚数(シート)6
  • ドラムサンダーセット H&H

    ドラムサンダーセット

    H&H
    1,198税込1,318
    1セット
    翌日出荷
    木工研磨・金属の表面研磨、サビ落とし、塗装剥がし 適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。
    セット内容本体、替えバンド #60・120・240各1個入り
  • サンダーバンド RELIEF

    サンダーバンド

    RELIEF
    579税込637
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    用途金属、木工、ガラスなどの角面研磨、内面研磨、曲面研磨などに最適です
  • 軸付ゴムドラムとサンダーバンド RELIEF

    軸付ゴムドラムとサンダーバンド

    RELIEF
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    3日以内出荷
  • スコッチ・ブライト FDフラップブラシ 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト FDフラップブラシ

    3M(スリーエム)
    149,800税込164,780
    1本
    10日以内出荷
    長寿命で、ソフトな仕上がりが可能です。
    用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
  • CPユニホイール 3M(スリーエム)

    CPユニホイール

    3M(スリーエム)
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
    用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
  • ロロック ディスクパット ハード 3M(スリーエム)

    ロロック ディスクパット ハード

    3M(スリーエム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)38ゴム硬度ハード(H)
  • 薄型ミニフラップホイール TRUSCO

    薄型ミニフラップホイール

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1セット(5本)
    当日出荷
    一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3質量(g)60.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール外径×幅W(mm)30×5適合材一般金属
  • 薄型ミニフラップホイール TRUSCO

    薄型ミニフラップホイール

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1セット(5本)
    当日出荷
    細かい部品加工・修正作業に最適です。 極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
    用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
フラップホイール