ハンドラッパーとは、機械を使わず、手動で研磨作業を行う際の道具です。特にカエリ・バリとり用など研磨による手直しで役立つ工具のひとつ。歯ブラシのような形であり、砥石が先の方についています。粗仕上げには粒度#240、普通仕上げには粒度#320が目安です。精密仕上げ用には、粒度#400の 強度のある砥石が適しています。砥粒にダイヤモンドが使用されているハンドラッパーは、高硬度の研磨に最適です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
  • ダイヤラッパ SK(新潟精機)

    ダイヤラッパ

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
    用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等厚さ(mm)16全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16砥石サイズ(mm)45×12×5
  • 電着ダイヤラッパ SK(新潟精機)

    電着ダイヤラッパ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
    用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック厚さ(mm)12全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16ダイヤ寸法(mm)44×12
  • ダイヤハンドラッパー TRUSCO

    ダイヤハンドラッパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。全長(mm)172ダイヤ寸法(mm)29×10.5質量(g)20.0厚さ(mm)5.24適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
  • ハンドラッパー ツボサン

    ハンドラッパー

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
    用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め) 超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等全長(mm)175砥石寸法(mm)45×12×5
  • ハンドラッパー 青普通仕上げ用 TRUSCO

    ハンドラッパー 青普通仕上げ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
    用途カエリ・バリ取り用に最適。粒度#320仕様普通仕上用トラスコ品番220-8342長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
  • ハンドラッパー 緑超精密仕上げ TRUSCO

    ハンドラッパー 緑超精密仕上げ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
    用途カエリ・バリ取り用に最適。粒度#600仕様超精密仕上用トラスコ品番220-8369長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
  • 五万石スティックセット オカスギ

    五万石スティックセット

    オカスギ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(5個)
    当日出荷
    素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 ソフトタイプ粒度違い5種セット。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
    用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなどセット内容五万石スティックソフト(AL-12S-5 #46・#80・#120・#220・#320)
  • ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー 大和製砥所

    ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー

    大和製砥所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。
    用途超硬刃物の構成刃先の研磨。長さ(mm)40幅(mm)12厚さ(mm)1.5全長(mm)150質量(g)29材質ビトリファイドダイヤモンド適合材超硬刃物
  • ハンドラッパー TRUSCO

    ハンドラッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
    用途カエリ・バリ取り用に最適。長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5質量(g)28
  • ハンドラッパー ハードタイプ 大和製砥所

    ハンドラッパー ハードタイプ

    大和製砥所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。
    用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去。超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨全長(mm)150砥石寸法(mm)45×12×5
ハンドラッパー