絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(2)
- 3(28)
- 6(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(4)
- 0.8(2)
- 0.9(6)
- 1(6)
- 1.2(1)
- 1.5(5)
- 1.8(1)
- 2(8)
- 2.5(4)
- 3(5)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 12(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
適合材
- その他(1)
- ガラス(13)
- コンクリート(1)
- サイディング(1)
- ステンレス(2)
- セラミックス(14)
- 樹脂(8)
- 石材(8)
- 貴金属(2)
- 超硬合金(12)
- 鉄(11)
粒度・番手
- 170
- 80(12)
- 100(58)
- 120(152)
- 130(8)
- 140(116)
- 150(37)
- 180(18)
- 200(43)
- 220(9)
- 230(20)
- 240(11)
- 270(9)
- 320(26)
- 325(29)
- 400(25)
- 600(34)
- 800(11)
- 1000(11)
- 1500(6)
- 粒度・番手をもっと見る
刃長(mm)
- 0.5(2)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(3)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(5)
- 10(6)
- 11.5(1)
- 12(2)
- 17(1)
- 40(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(19)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 140~160未満(1)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・140~160未満
ブランド
- HONGIA(6)
- エスコ(4)
- NSK(ナカニシ)(3)
- ミニター(3)
- Axel(3)
- クレトイシ(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- TRUSCO(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- ムラキ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 永興電機工業(1)
- PFERD 馬印(1)
- ウォーターミルズ(1)
- FSK(エフエスケー)(1)
HONGIA・エスコ・NSK(ナカニシ)・ミニター・Axel・クレトイシ・リューター(日本精密機械工作)・TRUSCO・NORITAKE(ノリタケ)・ムラキ・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・PFERD 馬印・ウォーターミルズ・FSK(エフエスケー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(2)
3(28)
6(1)

軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥1,298税込¥1,4281本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状D-TYPE (球型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。軸径(Φmm)3形状A-TYPE (円筒型)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
電着ダイヤモンドカッティングディスク
ミニター¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
電着軸付 E-Pバー CBN
クレトイシ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から10日以内出荷CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から8日以内出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。軸径(Φmm)3形状AR-TYPE (砲弾型)全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥859税込¥9451本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。軸径(Φmm)3形状T-TYPE (テーパー型)粒度#140/170全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
電着軸付 E-Pバー DIA
クレトイシ(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から10日以内出荷DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥1,298税込¥1,4281本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状C-TYPE (トンガリ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス
GEM ダイヤモンドバー
ムラキ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
電着ダイヤモンドバー
永興電機工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から6日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
1.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
エスコ¥2,260税込¥2,4861本翌日出荷切れ味がよくダイヤが長持ちします軸径(Φmm)3.0粒度170寸法(mm)刃径:1.1、刃長:5.0、全長:55
ダイヤモンド軸付インターナル
NORITAKE(ノリタケ)¥12,980税込¥14,2781ケース(10本)4日以内出荷鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。 優れた切れ味を発揮します。用途金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削砥材SD結合剤PA
WM電着ダイヤモンドバー
ウォーターミルズ¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。適合材鉄、セラミックス、ガラス
電着ダイヤモンドバー#170
ミニター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番498-6920軸径(Φmm)3形状円柱粒度170全長(mm)40質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット刃径(mm)0.9
PFERDダイヤモンドミニヤスリセット半丸・三角・平・角・丸#170
PFERD 馬印¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷セット内容半丸・三角・平・角・丸 5本セット材質工具鋼粒度170全長(mm)140質量(g)24(パッケージ含まず)刃長(mm)40柄の形状角
高剛性電着ダイヤモンドバー
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)5日以内出荷から41日以内出荷砥石径の有効長さが得られ、深溝や深穴加工に最適です。高剛性特殊ステンレス鋼を採用、折れや曲がりを低減しました。軸径(Φmm)3適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から6日以内出荷最高級ダイヤモンド砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で、強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に粒度#170適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥5,590~税込¥6,149~1本当日出荷から6日以内出荷超硬合最高級ダイヤモンド砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石で、フェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。用途インターナル研削用。金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に粒度#170適合材金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷から9日以内出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状LA-TYPE (傘型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など


































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)