絞り込み
粒度・番手
  • 170
  • 24(249)
  • 36(493)
  • 40(567)
  • 46(363)
  • 60(1,519)
  • 80(1,597)
  • 100(943)
  • 120(2,066)
  • 140(281)
  • 150(728)
  • 180(1,053)
  • 200(252)
  • 220(477)
  • 240(1,038)
  • 320(1,138)
  • 400(1,107)
  • 600(844)
  • 800(383)
  • 1000(548)
  • 1200(181)
適合材
  • その他(4)
  • アルミ(9)
  • ガラス(51)
  • コンクリート(1)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(14)
  • セラミックス(52)
  • 樹脂(28)
  • 石材(10)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(41)
  • (49)
  • 銅・真鍮(8)
ブランド
  • 呉英製作所(48)
  • 永興電機工業(23)
  • TRUSCO(21)
  • PFERD 馬印(15)
  • ミニター(11)
  • NSK(ナカニシ)(9)
  • HONGIA(6)
  • NORITAKE(ノリタケ)(5)
  • インターナショナルダイヤ(5)
  • エスコ(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • STRAUSS(4)
  • Axel(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • クレトイシ(2)
  • ムラキ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • アイウッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
プロの現場向け3M人気商品特集
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ平

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170形状平型適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ半丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ半丸

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ三角 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ三角

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状A-TYPE (円筒型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状D-TYPE (球型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)

    TRUSCO
    519税込571
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(5本)
    当日出荷
    超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。トラスコ品番206-6609セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S粒度#170材質/仕上人造ダイヤ粒質量(g)38.2タイプ精密用タイプ柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材アズワン品番64-8540-69
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状AR-TYPE (砲弾型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • 電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー CBN

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA
    859税込945
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。粒度#140/170最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状T-TYPE (テーパー型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • 不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材) 不二製作所

    不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材)

    不二製作所(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1袋(4kg)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
    用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングにタイプハードタイプセラミック系硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)比重真比重/カサ比重 3.85/2.3適合材アルミ、ステンレスなど化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー DIA

    クレトイシ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 平 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 平

    インターナショナルダイヤ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状
  • ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ FFC

    ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ

    FFC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#170適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
  • ダイヤモンドヤスリ 精密用(S) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドヤスリ 精密用(S)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途精密用
  • DIAヤスリ極細平 呉英製作所

    DIAヤスリ極細平

    呉英製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)30幅(mm)2.4厚さ(mm)1.3粒度170形状トラスコ品番852-8805質量(g)3
  • ダイヤモンドヤスリ JMタイプ 呉英製作所

    ダイヤモンドヤスリ JMタイプ

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い14本を厳選しました。
  • 軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA

    軸付ダイヤモンド砥石

    HONGIA
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
    用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状C-TYPE (トンガリ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
  • ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • DIAヤスリ 呉英製作所

    DIAヤスリ

    呉英製作所
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ角 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ角

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • GEM ダイヤモンドバー ムラキ

    GEM ダイヤモンドバー

    ムラキ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
    シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
  • セラミックダイヤモンド NSK(ナカニシ)

    セラミックダイヤモンド

    NSK(ナカニシ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000砥粒ダイヤモンド
  • ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) TRUSCO

    ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
    用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス
  • DIAヤスリ片コテ丸 呉英製作所

    DIAヤスリ片コテ丸

    呉英製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)35外径(Φmm)3.1粒度170形状トラスコ品番852-8813質量(g)9
  • DIAヤスリ平S-5 呉英製作所

    DIAヤスリ平S-5

    呉英製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)70幅(mm)8厚さ(mm)1.7粒度170形状トラスコ品番852-9010質量(g)19
  • DIAヤスリ極細半丸 呉英製作所

    DIAヤスリ極細半丸

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)30幅(mm)3.4厚さ(mm)1.2粒度170形状半丸トラスコ品番852-8806質量(g)3
  • DIAヤスリ極細三角 呉英製作所

    DIAヤスリ極細三角

    呉英製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)30幅(mm)2.3厚さ(mm)2.1粒度170形状三角トラスコ品番852-8809質量(g)3
  • DIAヤスリ極細丸 呉英製作所

    DIAヤスリ極細丸

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)30外径(Φmm)1.9粒度170形状トラスコ品番852-8807質量(g)3
  • ミニモ 電着CBNバー ミニター

    ミニモ 電着CBNバー

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ダイヤモンドミニヤスリ TRUSCO

    ダイヤモンドミニヤスリ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)140刃長(mm)40種別鉄工用適合材鉄工
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸

    インターナショナルダイヤ
    2,598税込2,858
    1本
    9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
  • ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)

    STRAUSS
    8,598税込9,458
    1本
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)55
  • CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ) TRUSCO

    CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスタイプ5本組刃長(mm)80
  • 極薄フレックスダイヤモンドヤスリ TRUSCO

    極薄フレックスダイヤモンドヤスリ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    柔軟性のある基材に両面ダイヤモンドコーティングをした平ヤスリです。 厚み1mm以下の極薄刃で従来のダイヤモンドヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の加工が可能になります。 ヤスリの基材はバネ鋼を使用しているため、柔軟で強度があり軽いのが特長です。
    用途従来のヤスリでは加工できない細い溝や狭い隙間の研磨に、曲面研磨に、スリット部の加工に、干渉となる障害物がある場合の研磨仕様両面コーティング形状幅(mm)12.7全長(mm)180刃長(mm)50
  • ダイヤモンドワイヤー TRUSCO

    ダイヤモンドワイヤー

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。
    用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に形状全長(mm)130刃長(mm)70
  • ダイヤモンドニードルヤスリ PFERD 馬印

    ダイヤモンドニードルヤスリ

    PFERD 馬印
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
    用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材