絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(2)
- 2.35(1)
- 3(5)
- 6(4)
- 10(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 10(2)
- 10~25(1)
- 11(3)
- 12(4)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(4)
- 21(1)
- 25(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(7)
- ステンレス(1)
- セラミックス(6)
- 木工(1)
- 石材(1)
- 超硬合金(4)
- 鉄(5)
粒度・番手
- 80
- 100(58)
- 120(152)
- 130(8)
- 140(116)
- 150(38)
- 170(31)
- 180(18)
- 200(43)
- 220(9)
- 230(20)
- 240(11)
- 270(9)
- 320(26)
- 325(29)
- 400(26)
- 600(34)
- 800(11)
- 1000(11)
- 1500(6)
- 粒度・番手をもっと見る
刃長(mm)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(3)
- 12(1)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(2)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・100~120未満
ブランド
- ミニター(4)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ミスターマイスター(1)
- 東京オートマック(1)
- ウォーターミルズ(1)
- FSK(エフエスケー)(1)
- Minimo(1)
ミニター・リューター(日本精密機械工作)・NSK(ナカニシ)・ミスターマイスター・東京オートマック・ウォーターミルズ・FSK(エフエスケー)・Minimo
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(2)
2.35(1)
3(5)
6(4)
10(1)

電着ダイヤモンドディスク
リューター(日本精密機械工作)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
ダイヤモンドビット(G)逆台形
ミスターマイスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー#80 Φ6
ミニター¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):67000トラスコ品番852-7619軸径(Φmm)3粒度(#)80全長(mm)53刃長(mm)9刃径(mm)6
電着ダイヤモンドバー
ミニター¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。形状円柱適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
WM電着ダイヤモンドバー
ウォーターミルズ¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。適合材鉄、セラミックス、ガラス
ハットクリダイヤ4本組(10、15、20、25)
東京オートマック¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷ガラス、鏡、陶器、盆栽などに穴明けや模様付けする事の出来る、円筒型ダイヤモンド工具です。 従来のダイヤモンド砥石での加工よりも、速く、美しく、深く加工できます。 すり割りした円筒の内外にダイヤ粉末を電着させています。 電気ドリルでも使用でき、削りかすもスムーズに排出されますし、円筒の角で模様細工も容易に施すことができます。用途陶器・ガラス・石等への穴あけや模様づけに仕様円筒形トラスコ品番852-7779セット内容HD10・HD15・HD20・HD25 各1本材質ダイヤモンド電着質量(g)93適合材陶器・ガラス・石等
電着ダイヤモンドバー
Minimo¥2,498税込¥2,7481本10日以内出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。軸径(Φmm)3



















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)