絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(2)
  • 2.35(1)
  • 3(6)
  • 6(4)
  • 10(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 10~25(1)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 21(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(7)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(6)
  • 木工(1)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(4)
  • (5)
粒度・番手
  • 80
  • 100(55)
  • 120(122)
  • 130(8)
  • 140(89)
  • 150(36)
  • 170(25)
  • 180(15)
  • 200(38)
  • 220(12)
  • 230(19)
  • 240(10)
  • 270(9)
  • 320(24)
  • 325(21)
  • 400(23)
  • 600(31)
  • 800(9)
  • 1000(10)
  • 1500(6)
刃長(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・100~120未満
ブランド
  • ミニター(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • Minimo(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • 東京オートマック(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
ミニター・リューター(日本精密機械工作)・Minimo・NSK(ナカニシ)・ミスターマイスター・東京オートマック・ウォーターミルズ・FSK(エフエスケー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(2)
2.35(1)
3(6)
6(4)
10(1)
  • 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
    用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
  • 機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
    用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
  • ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • ダイヤモンドビット(G)逆台形 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)逆台形

    ミスターマイスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層 ミニター

    ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層

    ミニター
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ジルコニアディスク 100枚入 NSK(ナカニシ)

    ジルコニアディスク 100枚入

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1セット(100枚)
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー

    ミニター
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 電着ダイヤモンドバー Minimo

    電着ダイヤモンドバー

    Minimo
    2,498税込2,748
    1本
    10日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    軸径(Φmm)3
  • 電着ダイヤモンドバー#80 Φ6 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#80 Φ6

    ミニター
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):67000トラスコ品番852-7619軸径(Φmm)3粒度(#)80全長(mm)53刃長(mm)9刃径(mm)6
  • 電着ダイヤモンドバー ミニター

    電着ダイヤモンドバー

    ミニター
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    形状円柱適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • WM電着ダイヤモンドバー ウォーターミルズ

    WM電着ダイヤモンドバー

    ウォーターミルズ
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
    適合材鉄、セラミックス、ガラス
  • ハットクリダイヤ4本組(10、15、20、25) 東京オートマック

    ハットクリダイヤ4本組(10、15、20、25)

    東京オートマック
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    ガラス、鏡、陶器、盆栽などに穴明けや模様付けする事の出来る、円筒型ダイヤモンド工具です。 従来のダイヤモンド砥石での加工よりも、速く、美しく、深く加工できます。 すり割りした円筒の内外にダイヤ粉末を電着させています。 電気ドリルでも使用でき、削りかすもスムーズに排出されますし、円筒の角で模様細工も容易に施すことができます。
    用途陶器・ガラス・石等への穴あけや模様づけに仕様円筒形トラスコ品番852-7779セット内容HD10・HD15・HD20・HD25 各1本材質ダイヤモンド電着質量(g)93適合材陶器・ガラス・石等
  • 電着ダイヤモンドバー Minimo

    電着ダイヤモンドバー

    Minimo
    2,498税込2,748
    1本
    11日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    軸径(Φmm)3
軸付ダイヤモンド砥石