絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(11)
  • 2.35(1)
  • 3(7)
  • 6(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(3)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 22(3)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 45(1)
適合材
  • アルミ
  • その他(2)
  • ガラス(174)
  • コンクリート(16)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(55)
  • セラミックス(132)
  • タイル(3)
  • 木工(3)
  • 樹脂(29)
  • 石材(69)
  • 貝殻(8)
  • 貴金属(9)
  • 超硬合金(122)
  • (118)
  • 銅・真鍮(6)
粒度・番手
  • 80(1)
  • 120(2)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 230(1)
  • 270(1)
  • 325(1)
  • 500(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 120~140未満(2)
刃長(mm)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 6.0(1)
  • 7.5(1)
  • その他(2)
4・6・6.0・7.5・その他
ブランド
  • サンフレックス(13)
  • TRUSCO(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • ミニター(2)
  • エスコ(1)
サンフレックス・TRUSCO・リューター(日本精密機械工作)・ミニター・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(11)
2.35(1)
3(7)
6(2)
ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4×20mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4×20mm (2本入)サンフレックス(5件のレビュー)
699税込769
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。外径(mm)4高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属やガラス、石材等
電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から翌日出荷
シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。外径(mm)5.5高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属やガラス、石材等
[2.35mm軸]ダイヤモンドカッター エスコ[2.35mm軸]ダイヤモンドカッターエスコ(2件のレビュー)
2,950税込3,245
1セット(4本)
当日出荷
用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。軸径(Φmm)2.35粒度#180エスコ品番EA819WM-5セット内容(mm)20×5、26×8各2本適合材タイル、ガラス、アルミなどカッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm)TRUSCO
969税込1,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4.8×20mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4.8×20mm (2本入)サンフレックス(2件のレビュー)
659税込725
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4.8
ダイヤモンドカッター サンフレックスダイヤモンドカッターサンフレックス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。厚さ(mm)0.6仕様2.34mm軸取付け済軸径(Φmm)2.34適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
ダイヤモンド砥石砲弾型 4mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石砲弾型 4mm (2本入)サンフレックス
629税込692
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。外径(mm)4許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状砲弾型適合材金属やガラス、石材等
ダイヤモンド砥石三角型 4mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石三角型 4mm (2本入)サンフレックス
599税込659
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。外径(mm)4許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状三角型適合材金属やガラス、石材等
メタルボンド ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)メタルボンド ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。内部までダイヤ砥粒が包含されているためディスクが小さくなるまでの使用が可能です。D9811は切断面に特殊な形状の孔があけてあり、切削性と耐熱性に優れています。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に
ダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34 サンフレックスダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34サンフレックス
1,698税込1,868
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])63000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)2.1
ダイヤモンド砥石 Φ1.9×Φ2.34 サンフレックスダイヤモンド砥石 Φ1.9×Φ2.34サンフレックス
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。外径(mm)1.9高さ(mm)1.9許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状球型適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34 サンフレックスダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34サンフレックス
1,598税込1,758
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])85000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.4
ダイヤモンド砥石丸型 2mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石丸型 2mm (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
599税込659
1セット(2本)
7日以内出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)2
ミニモ ダイヤモンドワイヤーラップ#320 Φ4 ミニターミニモ ダイヤモンドワイヤーラップ#320 Φ4ミニター
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
外径(Φmm)5ブラシ長(mm)55トラスコ品番853-0467軸径(Φmm)6全長(mm)125質量(g)28対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ダイヤモンドワイヤーラップ#320 Φ1.5 ミニターミニモ ダイヤモンドワイヤーラップ#320 Φ1.5ミニター
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
外径(Φmm)2.5ブラシ長(mm)55トラスコ品番853-0466軸径(Φmm)6全長(mm)125質量(g)28対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ダイヤモンド砥石丸型 0.9mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石丸型 0.9mm (2本入)サンフレックス
599税込659
1セット(2本)
9日以内出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)0.9
ダイヤモンド砥石炎型 3.2mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石炎型 3.2mm (2本入)サンフレックス
549税込604
1セット(2本)
5日以内出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。外径(mm)3.2許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状炎型適合材金属やガラス、石材等
ダイヤモンド砥石炎型 1.6mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石炎型 1.6mm (2本入)サンフレックス
519税込571
1セット(2本)
6日以内出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。外径(mm)1.6許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状炎型適合材金属やガラス、石材等
軸付ダイヤモンド砥石