絞り込み
形状

その他(2)

三角(3)

丸(2)

半丸(2)

平(3)

角(2)
目の荒さ
- 中目(11)
- 油目(2)
- 細目(7)
- 荒目(6)
幅(mm)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(6)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(2)
- 20(2)
- 21(6)
- 22(1)
- 25(4)
- 30(4)
- 34(2)
ヤスリの長さ(mm)
- 150(11)
- 200(14)
- 250(11)
- 300(11)
- 350(5)
適合材
- アルミ(6)
- 樹脂(6)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(6)
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(5)
- 260~280未満(6)
- 300~350未満(12)
- 350~400未満(11)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(6)
160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
粒度・番手
- その他(4)
その他
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- ツボサン(113)
- ヤマグチ(105)
- BAHCO(バーコ)(32)
- エスコ(20)
- SK11(18)
- バローベ(15)
- Y-SK11(15)
- ニコルソン(14)
- トップマン[工具・金物](12)
- WIZ'A(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- 千吉(7)
- FACOM(7)
- サンフレックス(6)
- 壺竹鈩(6)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- ミニター(4)
- ハゼット(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「形状」から絞り込む

その他(2)

三角(3)

丸(2)

半丸(2)

平(3)

角(2)

鉄工用ヤスリ 丸
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。形状丸材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鉄工
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック形状半丸目の粗さ中目材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット
TRUSCO¥9,898~税込¥10,888~1箱(5本)当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材仕様木柄付形状三角
クランク型鉄工ヤスリ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷多様化、複雑化する加工に適合します。持つ手が邪魔になるような箇所の切削に適しています。目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。トラスコ品番409-5245材質合金工具鋼(SKS-8)形状クランク型全長(mm)220タイプ中目刃長(mm)200刃幅(mm)21刃厚(mm)5
舟型鉄工ヤスリ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷一般的なヤスリでは対応できない浅い凹型の切削、滑らかな曲面仕上げが必要とされる個所に適しております。目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。トラスコ品番380-3401材質合金工具鋼(SKS-8)形状舟型全長(mm)220タイプ中目刃長(mm)200刃幅(mm)21刃厚(mm)5
鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状角粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
トリプルカットヤスリ
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781本当日出荷三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。トラスコ品番468-9917材質合金工具鋼(SKS-8)質量(g)138タイプ荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)