9ページ目: マスク

2,447件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク Moldex(モルデックス)

    防じんマスク

    Moldex(モルデックス)(55件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(15枚)
    当日出荷
    メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
    用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)などもれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3国家検定合格番号TM99ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3質量(g)社内基準値16以下平均値15.1排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5種別使い捨て防じん吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116使用限度時間(h)社内基準値8吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5形状カップ型折畳可区分DS2入数(枚)15ひもタイプお面式指定防護係数10
  • 防毒マスク GM80S 重松製作所

    防毒マスク GM80S

    重松製作所(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    伝声器付きで、会話が明瞭
    タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム種別防毒マスク質量(g)185(±10)国家検定合格番号TN66吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦13排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
  • CA-27L3シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-27L3シリーズ吸収缶

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    国家検定合格番号TN68適合マスクGM28・GM80S・GM165区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上取付方式コンビネーションキャップ質量(g)約58ダイオキシン類対策用Lv2対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能トラスコ品番816-7310種別吸収缶アズワン品番1-8457-11通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦300
  • 排気弁付き防臭作業マスクN95 3Dタイプ TAKAGI(高儀)

    排気弁付き防臭作業マスクN95 3Dタイプ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個(3枚)
    当日出荷
    粉じんの吸入防止に!。活性炭フィルターで臭いの素をシャットアウト!。コンパクトで携帯に便利!。立体型だからぴったりフィット!。静電フィルター:チリ・ほこりをしっかりキャッチ。安心の6層構造。米国規格N95合格品。着用時のゴムひも調節クリップ付き!。排気弁付き
    用途清掃作業に。花粉対策に付属品調節グリップ材質マスク:不織布 排気弁材質:ABS 調節クリップ:ポリプロピレン質量(g)17
  • 使い捨て防じんマスク(DS-2) YICHITA

    使い捨て防じんマスク(DS-2)

    YICHITA
    2,998税込3,298
    1ケース(15枚)ほか
    当日出荷
    顔にフィットするエルゴノミクスデザインマスクです。国家検定DS2合格品。視界が広くスマートなマスク形状。鼻の形状に自由変形するノーズクリップ。鼻の隙間から息の抜けを防止するノーズパッド。オーバーヘッドタイプの掛け紐は長さ調整が可能です。呼吸がしやすく快適。個装パッケージで安心。
    用途金属溶接時、顔にフィットし、健康被害を防ぎます。溶接ヒューム法のフィットテストをクリアするためにも。タイプオーバーヘッドタイプ規格DS2粒子捕集効率(%)95.0以上型式検定合格番号第TM812号RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンガーサージカルマスク RE ホワイト 50枚入 宇都宮製作[手袋]

    シンガーサージカルマスク RE ホワイト 50枚入

    宇都宮製作[手袋]
    499税込549
    1箱(50枚)
    当日出荷
    内部に高性能フィルターを使用した3層タイプの医療用サージカルマスクです(JIS T9001 医療用マスククラス1 規格適合番号M12111007)。 ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースと3段センタープリーツ形状(Ω型)により密着性がUPします。 PFE≧95% BFE≧95% VFE≧95%
    種別医療用サージカルマスク(JIS T9001)クラス1材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
  • 3PLY マスク 耳かけ リーブル

    3PLY マスク 耳かけ

    リーブル(7件のレビュー)
    459税込505
    1箱(50枚)
    当日出荷
    種別簡易マスク材質ポリプロピレン不織布
  • 取替え用フィルター トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え用フィルター

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    859税込945
    1式(2枚)ほか
    当日出荷
    適合本体No.1830適合マスクNo.1830RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000F/2091-RL3

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
    用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号TM373石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様軽量型全面形面体形状全面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
  • 使いきり三層式マスク グローブマニア(川西工業)

    使いきり三層式マスク

    グローブマニア(川西工業)(3件のレビュー)
    349税込384
    1箱(50枚)
    当日出荷
    3層構造の高性能フィルターでほこり・花粉・ウイルス・細菌の侵入や飛散を防ぎます。 ノーズピースによりずれにくく、鼻・頬にフィットします。 耳に負担の少ないウレタンゴムを使用しているので、長時間の着用でも痛くなりにくいです。
    材質ポリプロピレン不織布タイプ使い捨て用
  • 3層フェイスマスク 個包装 伊藤忠リーテイルリンク

    3層フェイスマスク 個包装

    伊藤忠リーテイルリンク
    699税込769
    1箱(50枚)
    当日出荷
    【一般用JIS規格適合】ソフトな耳ゴム仕様のスタンダードマスク。全国マスク工業会マーク付き。使い捨て出来る不織布マスクです。捕集効率の高いフィルターを採用しています。フィルター性能:フィルター性能はBFE99%以上、VFE99%以上、PFE99%以上、花粉99%以上になります。
    用途ウイルス飛沫、PM2.5、花粉対策に。材質本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタンタイプ平ゴム対象ウイルス、PM2.5、花粉
  • ハクゾウオメガマスクプラス ハクゾウメディカル

    ハクゾウオメガマスクプラス

    ハクゾウメディカル(2件のレビュー)
    629税込692
    1箱(50枚)
    当日出荷
    日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅢ」適合のサージカルマスクです。 ノーズフィッターとマスクの両サイドの加工で、顔のラインにジャストフィットします。 耳への負担を少なくするソフト平ゴムを採用しています。(平ゴム部分はラテックスフリーです。) 優しい肌触りで快適なつけ心地です。 樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。 専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。
    形状プリーツ型入数(枚)50ひもタイプ耳かけ構造3層材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン規格日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスⅢ、規格適合番号:M32111041
  • NMF-500K メカニカルフィルター 山本光学

    NMF-500K メカニカルフィルター

    山本光学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LS-360・LS-355・LS-455共通 交換パーツ
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(フィルター)
  • 塵埃簡易マスク No.1500 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    塵埃簡易マスク No.1500

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    抗菌処理加工をしているので衛生的です。
    用途建築・土木・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所に。種別取替式防じんひもタイプお面式対象花粉等質量(g)約30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【接触冷感】ひんやり冷感立体マスク  ふつうサイズ 30枚入 ナノエアー アイリスオーヤマ

    【接触冷感】ひんやり冷感立体マスク ふつうサイズ 30枚入 ナノエアー

    アイリスオーヤマ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マスクをつけた瞬間にひんやり冷感。夏場おすすめの接触冷感マスク
    材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリエチレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタンホワイト入数(枚)30寸法(幅W×高さH)(mm)105×140
  • 息ラクラク 羽のようにかる~い ヨコイ

    息ラクラク 羽のようにかる~い

    ヨコイ
    599税込659
    1箱(30枚)
    3日以内出荷
    高い通気性で息がとってもしやすく快適!ふわふわ耳ゴムで長時間の着用もラク。
  • PITTA MASK(ピッタマスク) アラクス(ARAX)

    PITTA MASK(ピッタマスク)

    アラクス(ARAX)(3件のレビュー)
    499税込549
    1パック(3色×1枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    サイズレギュラー材質ポリウレタン形状立体型入数(枚)3寸法(縦×横)(mm)117×131対象花粉・風邪ひもタイプ耳かけ
  • オーバーヘッド2層プリーツマスク ホワイト 服部

    オーバーヘッド2層プリーツマスク ホワイト

    服部(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(50枚)
    当日出荷
    オーバーヘッド型2層プリーツマスクです。頭掛け仕様のため長時間マスクを着けて作業される方へ耳への負担がなくおすすめです。工場、作業場、店舗などでご利用頂けます。
  • 取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099 重松製作所

    取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099

    重松製作所(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。 左右も広く視界が良好。 視野の面積が約1.3倍!
    質量(g)約335(サイズL実測平均値)適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個種別取替式防じん・直結式小型防毒国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦35排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数1指定防護係数50
  • 吸気ゴム弁 小判03型 興研

    吸気ゴム弁 小判03型

    興研(2件のレビュー)
    309税込340
    1ケース(5個)
    当日出荷
    適合本体防じんマスク1180-05型、防じんマスク1180C-05型、防毒マスクG-7-06型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防毒マスク HV-22 興研

    防毒マスク HV-22

    興研(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    気密性の高いHAWCリップ採用。
    種別防毒マスクタイプ全面形質量(g)480以下(面体のみ)国家検定合格番号第TN303号頭ひもゴムハーネスHV適合吸収缶直結式吸収缶KGC-70型シリーズ(別売)
  • 防じんマスク用フィルタ(L4N) 重松製作所

    防じんマスク用フィルタ(L4N)

    重松製作所(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1パック(5個)
    当日出荷
    キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
    用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)種別フィルター/ろ過材区分RL3仕様撥水、撥油性適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4Nトラスコ品番324-4075取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタフィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上ダイオキシン類対策用レベル1対応可能アズワン品番1-8898-11
  • 防じんマスク 1721H 興研

    防じんマスク 1721H

    興研(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
    用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM646号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁NC型(黒)頭ひもタイプゴムハーネスHV適合RD-6型材質(面体)天然ゴム面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94質量(g)529基準質量(g)554以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83排気抵抗(Pa)(平均実測値)35吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)102鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • ネイルピンク グディナ立体接触冷感バイカラーマスク 青山通商

    ネイルピンク グディナ立体接触冷感バイカラーマスク

    青山通商
    659税込725
    1箱(30枚)
    当日出荷
    飛沫カット効率が高いため、冷たさを感じつつ、ウイルスの拡散を抑えられるのが魅力です。口元の空間も立体タイプなので、窮屈に感じず呼吸しやすく、また口紅やファンデーションなどがマスクに付きにくいのが特徴です。JIS規格 適合済
    材質【本体】ポリプロピレン、ポリエステル【耳ひも部】ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン寸法(mm)100×138
  • ベージュ グディナ立体接触冷感バイカラーマスク 青山通商

    ベージュ グディナ立体接触冷感バイカラーマスク

    青山通商
    659税込725
    1箱(30枚)
    当日出荷
    飛沫カット効率が高いため、冷たさを感じつつ、ウイルスの拡散を抑えられるのが魅力です。口元の空間も立体タイプなので、窮屈に感じず呼吸しやすく、また口紅やファンデーションなどがマスクに付きにくいのが特徴です。JIS規格 適合済
    材質【本体】ポリプロピレン、ポリエステル【耳ひも部】ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン寸法(mm)100×138
  • 超快適SMART COLOR ユニ・チャーム

    超快適SMART COLOR

    ユニ・チャーム(4件のレビュー)
    319税込351
    1個(7枚)
    当日出荷
    サイズ大きめ
  • デイリーマスク TRUSCO

    デイリーマスク

    TRUSCO
    459税込505
    1箱(50枚)
    当日出荷
    3層構造フィルター+プリーツデザインでバクテリアやほこりをブロックします。 プリーツ構造で顔に負担をかけず、ソフトなゴムで耳への負担を軽減します。 長時間つけてても痛くなりにくい平紐ウレタンゴムを使用しています。
    用途唾液などの飛沫・飛散の低減に。軽作業の使い捨て用に。ほこりの多い作業現場に。製造工場・各種研究所の作業現場に。トラスコ品番216-8216種別簡易マスク材質本体:ポリプロピレン不織布(PP)、ノーズピース部:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)、両サイト:ポリプロピレンスパンボンド、中間層:メルトブロー寸法(mm)30(平紐ウレタンゴム幅)質量(g)200/3.2(1枚)対象バクテリア、ほこりアズワン品番64-8490-57細菌ろ過効率(BFE)95%以上微粒子ろ過効率(PFE)95%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)95%以上
  • マイティミクロンフィルター 1型 AHS用-02 興研

    マイティミクロンフィルター 1型 AHS用-02

    興研
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。
    用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-1型Lタイプ(有機ガス用以外)
  • エアラインホース 興研

    エアラインホース

    興研
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
    ホース径(Φmm)8使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイト グディナ立体接触冷感バイカラーマスク 青山通商

    ホワイト グディナ立体接触冷感バイカラーマスク

    青山通商
    659税込725
    1箱(30枚)
    当日出荷
    飛沫カット効率が高いため、冷たさを感じつつ、ウイルスの拡散を抑えられるのが魅力です。口元の空間も立体タイプなので、窮屈に感じず呼吸しやすく、また口紅やファンデーションなどがマスクに付きにくいのが特徴です。JIS規格 適合済
    材質【本体】ポリプロピレン、ポリエステル【耳ひも部】ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン寸法(mm)100×138
  • フィットテスト用アダプタFTA-1型 興研

    フィットテスト用アダプタFTA-1型

    興研
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途定量的フィットテスト用適合マスク1180シリーズ、G-7シリーズ
  • 不織布プリーツマスク 小さめ 60枚入 アイリスオーヤマ

    不織布プリーツマスク 小さめ 60枚入

    アイリスオーヤマ
    899税込989
    1個(60枚)
    当日出荷
    国産の不織布プリーツマスクです。4層構造で、花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です)。Ωプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。内袋に取り出しやすい切込みが付いているので、一枚ずつ取り出すことが出来て最後まで清潔に使えます。
    材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状プリーツ型ホワイト質量(g)2.7入数(枚)60(30枚入り×2パック)寸法(幅W×高さH)(mm)145×90構造3層生産国日本製対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ
  • シンガー2PLYマスク MP 50枚入 宇都宮製作[手袋]

    シンガー2PLYマスク MP 50枚入

    宇都宮製作[手袋](4件のレビュー)
    299税込329
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
    種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き

    興研
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
    仕様漏れ率:B級(5.0%以下)セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型質量(g)252以下国家検定合格番号第TP100号バッテリー専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3捕集効率(%)95以上(PL1)バッテリー容量(mAh)1100アズワン品番3-5645-01ファン大風量型商品タイプ本体
  • 超快適マスク SMART COLOR ユニ・チャーム

    超快適マスク SMART COLOR

    ユニ・チャーム(5件のレビュー)
    349税込384
    1個(7枚)
    当日出荷
    ノーズフィット無しでもスキマが少ない超快適史上最軽量設計を実現! 立体形状だから圧迫感少ない着け心地と、なじみやすいナチュラル カラーで日常使用に最適! しかもスリムやわらか耳かけで、耳が痛くなりにくく、99%カット フィルタ※でしっかりブロックするから基本機能も安心してお使い いただけます。 ※フィルタ部の捕集効率試験(ウイルス飛沫:VFE試験)
    サイズふつう
  • サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02 興研

    サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02

    興研(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
    最高使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外付けフィルタL3X 重松製作所

    外付けフィルタL3X

    重松製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    国家検定区分L3合格品です。
    トラスコ品番365-0582適合機種X/OV、T/OV
  • 個包装カラー不織布マスク50枚 センター商事

    個包装カラー不織布マスク50枚

    センター商事(16件のレビュー)
    849税込934
    1箱(50枚)
    当日出荷
    3層構造なので、かぜ・花粉・PM2.5等の対策に。 高性能&高機能カットフィルター。 PP袋に入った個包装なので持ち運び便利&衛生的。
    材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズワイヤー部:ポリエチレン寸法(mm)100×190×110対象かぜ・花粉・PM2.5
  • 電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02 興研

    電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02

    興研
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
    種別その他マスク仕様電動ファン耐久時間/約2000時間付属品電池、充電器性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TP101号フィルターBRD-82機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風電池リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢)ひもタイプタイプSBW/SAW
  • KBCフィルタ 1005用 興研

    KBCフィルタ 1005用

    興研(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(5枚)
    当日出荷

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

マスク