研磨材 :「破砕 工具」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)
粒度60
適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など
穴径(Φmm)19.05
厚さ(mm)25
砥材WA赤
外径(Φmm)255
形状1号
硬度K
結合剤V36R
最高使用周速度(m/s)40
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)
粒度80
適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など
穴径(Φmm)19.05
厚さ(mm)25
砥材WA赤
外径(Φmm)255
形状1号
硬度K
結合剤V37R
最高使用周速度(m/s)40
1枚
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)
粒度220
適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)6.4
砥材WA白
外径(Φmm)150
形状71号
硬度K
結合剤V35R
最高使用周速度(m/s)33
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤
最高使用周速度(m/min)2000
結合剤V36R
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤
形状6
最高使用周速度(m/min)1800
結合剤V36R
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。
材質砥材、ビトリファイド結合材
形状1
厚さ(mm)25
色赤
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997
結合剤V
外径(mm)255
穴径(mm)19.05
RoHS指令(10物質対応)対応
適正周速度(m/min)2400
砥石周速度(m/s)40
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
穴径(Φmm)31.75
砥材WA赤
形状11
最高使用周速度(m/min)1800
結合剤V36R
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。