研磨材 :「丸パイプ」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
シリーズつるぎ
硬度R
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。
用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断
刃数30
厚さ(mm)1.1
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)135
適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断
最高使用回転速度(min-1)3500
1箱(10枚)
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
広範囲な素材に、よりきめ細かく適応し、生産性を高めます。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用
適合材一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用
最高使用周速度(m/s)63
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃厚(mm)1.8
穴径(mm)20
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)鉄鋼4
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
穴径(Φmm)25.4
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)鉄鋼10
経済性と切れ味を重視し、焼けの少ない両面ラフサイド仕上げです。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に
主要切断材料一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼
穴径(mm)25.4
砥材A
シリーズつるぎ
硬度R
使用工具砥石切断機
RoHS指令(10物質対応)対応
素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ。カットスピードが速い!。スリップしない&バリが少ない!。最高級セラミック砥粒使用。ラフサイドによる抜群の切れ味。劣化しない真空パック採用。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断
適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般
外径(Φmm)105
粒度46
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)1
砥粒セラミック砥粒
種別BF
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1パック(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
粒度30
外径(Φmm)455
厚さ(mm)3.5
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2660
シリーズつるぎ
硬度R
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。