絞り込み
粒度・番手
- 40(2)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(1)
適合材
- その他(2)
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- 樹脂(2)
- 鉄(6)
ブランド
- マツモト機械
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,982)
- ミニター(1,737)
- ヤナセ(柳瀬)(1,038)
- TRUSCO(666)
- SK11(539)
- イチグチ(513)
- サンフレックス(508)
- NSK(ナカニシ)(493)
- 永興電機工業(405)
- リューター(日本精密機械工作)(386)
- 3M(スリーエム)(350)
- ツボサン(343)
- マキタ(335)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- RS PRO(252)
- ヤマグチ(231)
- HiKOKI(ハイコーキ)(203)
- アイウッド(195)
- FUJI STAR(三共理化学)(187)
- ブランドをもっと見る

フラットノーマル Z(ジルコニア)センターカット方式
マツモト機械¥7,998税込¥8,7981箱(10枚)翌々日出荷あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)砥材Z穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
プラチナカット PA60
マツモト機械¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)翌々日出荷肉薄の鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレスの切断に最適です。極薄1mmです。切れ味・耐久性抜群です。用途ステンレス・スチール用粒度60厚さ(mm)1砥材PA穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレス最高使用周速度(m/s)80
フラットノーマル A(アランダム)センターカット方式
マツモト機械¥7,998税込¥8,7981箱(10枚)翌々日出荷から4日以内出荷あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
チップソー煌7S(鉄・ステンレス用)
マツモト機械¥5,698税込¥6,2681枚翌々日出荷異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
チップソー煌7(鉄・ステンレス用)
マツモト機械¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
スーパーソー煌(鉄用)
マツモト機械¥52,980税込¥58,2781枚4日以内出荷静音・制振加工です。用途鉄用刃数80P回転数(min-1[r.p.m])MAX1000外径(Φmm)405刃厚(mm)2.8適合材鉄用
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材

















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)