研磨材 :「研磨ブラシ」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適です。小型でパワフル、高所での作業に便利です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10×P1.5 対応機種ディスクグラインダー 材質(ワイヤー部)硬鋼線/真鍮メッキ 線径(mm)0.27
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。 平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。 ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。
用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。 適合材金属、木材 ねじ径M10×P1.5 外径(Φmm)95 材質線材:ナイロン タイプ平面・曲面・凸凹面用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。 適合材金属 穴径(Φmm)12.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
1本ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。平面部や大きな曲面の研磨に最適です。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面はもちろん曲面、凹凸面へもしっかりフィットする形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り・鋼板の研磨・サビ落とし作業。 適合材鋼板など ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.25 外径(Φmm)85 適合機種ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。ワイヤ線と覆っているウレタンが最後まで同様に摩耗していくため、ワイヤ飛散が少なく安全に作業できます。平面研磨に最適な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10×P1.5 ボルト径寸法(Φmm)(六角)22 外径(Φmm)75 対応機種ディスクグラインダー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。 曲面や凹凸面の研磨に便利な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。 適合材鋼板など ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.25 外径(Φmm)95 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のチャンネルブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。
用途サビ落とし・ペンキはがし。 タイプチャンネルブラシ 材質(毛)ラッピング線
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。
用途強力サビ落とし・ペンキはがし。 材質(毛)ラッピング線・3行 タイプD型 材質(柄部)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。
用途強力サビ落とし・ペンキはがし。 材質(毛)ラッピング線・3行 タイプU3型 材質(柄部)
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシの交換用部品です。グリップ付ハンドブラシ、SHBシリーズの専用交換ブラシです。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途頑固な汚れ落とし作業。 線径(Φmm)0.6 材質(ブラシ部)SCナイロン 研磨材入り ブラシ寸法(mm)95
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシです。力を入れやすい形状のグリップを取り付け、長時間の作業でも負担を軽減します。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途頑固な汚れ落とし作業。 線径(Φmm)0.6 材質(ブラシ部)SCナイロン 研磨材入り ブラシ寸法(mm)95
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります