研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
両面使える2役砥石です。粒度150の面は、刃こぼれのひどい場合に使用します。粒度800の面は仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。
用途草刈鎌等の研ぎ直し。
粒度150・800
サイズ(mm)133×40×28
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。
仕様鋼材
タイプセグメントタイプ
チップ高さ(mm)7
お手持ちのインパクトドライバーがカンタン装着でリベッターになります。最大トルク80N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバーで使用可能です。ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業できます。
用途自動車の補修作業・DIY作業・住宅補修工事等。
材質ゴム,鋼材
全長(mm)170
質量(g)450
リベット使用可能:すべての材質4.8まで
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。より美しい仕上がりです。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。
仕様鋼材
タイプウェーブタイプ
刃厚(mm)2
付属リング穴径(Φmm)20
外径(mm)127
内径(mm)22
チップ高さ(mm)7
1枚
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。より美しい仕上がりを目指す方に最適なウエーブタイプです。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。
仕様ウェーブタイプ
材質鋼材
刃厚(mm)2.4
付属リング穴径(Φmm)252220
外径(mm)153
内径(mm)25.4
チップ高さ(mm)7.5
1枚
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。
仕様セグメントタイプ
材質鋼材
刃厚(mm)1.8
付属リング穴径(Φmm)15
外径(mm)105
内径(mm)20
チップ高さ(mm)7
1枚
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
トラスコ品番372-1396
刃数120
穴径(Φmm)25.4
寸法(Φmm)380
適合材アルミ
チップ厚さ(mm)3
付属リング穴径(Φmm)-
1枚
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。