研磨材 :「磁器タイル」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア 三京ダイヤモンド工業 動画あり
水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。
用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用 全長(mm)68 軸径M10 有効長(mm)35 適合材タイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業タイルプロDX
薄刃でチッピングを軽減しました。 新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.0 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番355-8690 高さ(mm)(チップ)5 質量(g)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材タイル全般 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

三京ダイヤモンド工業タイルプロDX
切れ味で選ぶ チッピングが少なく、綺麗な切断面 刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.0 刃厚(mm)1.0 チップ幅(mm)5.0 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

三京ダイヤモンド工業タイルスラッガー
薄くて仕上がり超キレイ!。刃厚0.9mm!。切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり。薄刃なのにしっかり感プラス。段付きスタビライザー
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.9 チップ高さ(mm)5.0 内径(Φmm)20.0 付属リング(mm)15
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

タイルスマート 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業タイルスマート
エコ商品
極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群 オフセット基板効果 側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。 基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。 作業性向上 オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 穴径(Φmm)20.0 チップ幅(mm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業タイルナイン
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.9 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番397-1007 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 高さ(mm)(チップ)5 質量(g)105 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 付属リング穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷

三京ダイヤモンド工業タイルプログリーン
チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 外径D(Φmm)105 刃厚T(mm)1.2 内径H(Φmm)20 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル チップ高さX(mm)5 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります