研磨材 :「ゴム 研磨」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダー(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます。普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

替刃(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。
用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。 トラスコ品番147-8663 形状 全長(mm)370 タイプ荒目 刃長(mm)250 刃幅(mm)30 刃厚(mm)7.5
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。
用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。 トラスコ品番147-8643 形状半丸 全長(mm)370 タイプ荒目 刃長(mm)300 刃幅(mm)26 刃厚(mm)8
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 粒度200# 適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
1セット(3本)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります