絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 研磨材

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
22,516件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付砥石 マキタ軸付砥石マキタ
499税込549
1個
当日出荷
焼入鋼、特殊鋼の研削および、仕上げ研削に適しています。
適合機種906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603軸径(Φmm)6粒度60直径(Φmm)19砥粒WA
カップブラシ マキタカップブラシマキタ
2,490税込2,739
1個
当日出荷から4日以内出荷
タジマ サンダーSA-50型中目 タジマツール(TJMデザイン)タジマ サンダーSA-50型中目タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2438幅(mm)50高さ(mm)50奥行(mm)150目の粗さ中目
アラカンスタンダード替刃 タジマツール(TJMデザイン)アラカンスタンダード替刃タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。幅(mm)146奥行(mm)42適合本体AK-STDH、AK-STDR
手磨きガラピカ ミリオン・ジオサービス手磨きガラピカミリオン・ジオサービス(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
本品は強力洗剤や化学薬品などを使っても取れないと諦めていたガラスの頑固なシリカ(鱗状皮膜)をガラスに傷をつけることなく、簡単に除去することができます。 本品と水だけを使う作業で危険な薬剤を一切使わず分解除去できるため、ガラス・人体・環境、すべてに安全無公害製品です。 サンダーに装着して簡易作業も可能です。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途温泉施設のガラス・鏡に。 ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。 部分的な水垢除去作業に。適合材ガラス・鏡仕様軟質ガラス用寸法(横×縦×厚さ)(mm)44×100×31施工面積(m2)約20
スーパーソーヤスリ ツボサンスーパーソーヤスリツボサン(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
全長(mm)105刃長(mm)60
ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm TRUSCOディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mmTRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。粒度#140材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0
布ロールペーパー ベルスター研磨材工業布ロールペーパーベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から翌々日出荷
金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。寸法(幅W×長さL)(mm)50×36500砥材A(アルミナ質研削材)接着剤G/G
GC/C角コンビ朝日虎印 サンタイガーGC/C角コンビ朝日虎印サンタイガー(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 荒研ぎ、刃こぼれ修正用粒度#120/#240寸法(mm)205×50×25仕様両面タイプトラスコ品番818-3861
WA軸付砥石赤H FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤HFSK(エフエスケー)
399税込439
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般粒度60形状H砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度N
フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(円筒型)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッターセット(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)超硬カッターセット(6mm軸)ヤナセ(柳瀬)
23,980税込26,378
1セット(8本)
当日出荷
セット内容とんがり先丸×2、球×2、砲弾×2、円筒×2、計8本刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【とんがり先丸】12×25×6×4510×19×6×45【球】12×12×6×4510×10×6×45【砲弾】6×16×6×4210×20×6×45【円筒】10×20×6×4512×25×6×45RoHS指令(10物質対応)対応
木柄ステンレスブラシ 大塚刷毛製造木柄ステンレスブラシ大塚刷毛製造(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
電動サンダー用ネット SK11電動サンダー用ネットSK11(10件のレビュー)
739税込813
1袋(3枚)ほか
当日出荷
目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。適合材木材・樹脂・金属適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます種別クランプ式寸法(mm)230×93寸法(縦×横)(mm)230×93
木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬)木工TOPディスクヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!外径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15適合材木材、金属、鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セラポブロック TACT(タクト)セラポブロックTACT(タクト)
7,998税込8,798
1箱(3枚)
当日出荷
タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)TACT(タクト)
10,980税込12,078
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業SDカッター8X三京ダイヤモンド工業(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
手研磨ロールヤスリ 極細目 3M(スリーエム)手研磨ロールヤスリ 極細目3M(スリーエム)
679税込747
1個
当日出荷
用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。粒度#240幅×全長(mm×m)64×2.6
手研磨ロールヤスリ 荒目 3M(スリーエム)手研磨ロールヤスリ 荒目3M(スリーエム)
679税込747
1個
当日出荷
用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。粒度#100幅×全長(mm×m)64×1.4
プリンスライム 光陽社プリンスライム光陽社(8件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の中磨き用。アルミニウム・銅・真鍮などの柔らかい金属の粗磨き用。
種別固形研磨剤工程中磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ適合材鉄・ステンレス鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 角TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状適合材鉄工
組ヤスリ 平5本組 TRUSCO組ヤスリ 平5本組TRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5本)
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5形状サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)300セット数5質量(g/セット)300
ペーパーシリーズ布やすりMIX TRUSCOペーパーシリーズ布やすりMIXTRUSCO(2件のレビュー)
469税込516
1袋(10枚)
当日出荷
使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。寸法(mm)93×230トラスコ品番228-0400セット内容粒度(#40・#240)×各1枚、(#60・#80・#100・#120)×各2枚質量(g)142適合材各種金属
ダイヤモンドスプレー TRUSCOダイヤモンドスプレーTRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(40mL)
当日出荷
ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など
ファブリックディスク(Wアクションサンダー用)(不織布研磨材) TRUSCOファブリックディスク(Wアクションサンダー用)(不織布研磨材)TRUSCO(5件のレビュー)
449税込494
1袋(2枚)
当日出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。外径(Φmm)125砥材A(アルミナ)材質ナイロン不織布質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)適合材金属、木工製品など
アストラマジックディスク(吸塵式Wアクションサンダー用)(穴有) TRUSCOアストラマジックディスク(吸塵式Wアクションサンダー用)(穴有)TRUSCO(2件のレビュー)
449税込494
1袋(5枚)
当日出荷
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。外径(Φmm)125砥材A仕様穴あり種別マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000基材使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)砥粒A
SUS304ステンレスブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304ステンレスブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
用途手作業用材質(ブラシ部)ステンレス毛丈(mm)20仕様機械植その他賠償保険付種別作業用木柄ブラシ線径(Φmm)0.3
A軸付砥石ネズミ色O FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色OFSK(エフエスケー)
409税込450
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(50本)
当日出荷から翌日出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
軸付ゴム砥石 エスコ軸付ゴム砥石エスコ
375税込413
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状円筒型
180mm 3行 ナイロンブラシ エスコ180mm 3行 ナイロンブラシエスコ
470税込517
1個
当日出荷
溶剤に対して耐性があります。
用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。材質(ブラシ部)ナイロン全長(mm)180毛丈(mm)17寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22エスコ品番EA109ED-3適合材セラミックタイル、グラウト、木材など
ダイヤ単石ドレッサー 東亜ダイヤダイヤ単石ドレッサー東亜ダイヤ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1長さ(mm)100
トクウス砥石 平和テクニカトクウス砥石平和テクニカ
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷
軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。 切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。 研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。
外径(Φmm)150厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)25.4粒度100砥粒アルミナ砥材砥材A結合剤レジノイドボンド主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS)結合度N
フラップホイル (直径60×幅30mm) イチグチフラップホイル (直径60×幅30mm)イチグチ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイルアルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨、塗装前の研磨、キズ取り、パイプの内面研磨、サビ落とし、溶接前のクリーニング、小さなバリ取り、表面研磨、エッジ、穴回りの丸め、溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)60×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルM イチグチスコーライトホイルMイチグチ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り直径×幅W(mm)80×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルM イチグチスコーライトホイルMイチグチ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルS イチグチスコーライトホイルSイチグチ(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径100×幅25mm) イチグチフラップホイル (直径100×幅25mm)イチグチ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BS木工サンダー イチグチBS木工サンダーイチグチ(11件のレビュー)
848税込933
1枚
当日出荷
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツール100mm用ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15付属リング穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材