カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(17)
        • 切断(5)
        • ディスク研磨材(19)
        • マジックディスク・サンディングペーパー(15)
        • 研磨ブラシ(グラインダー用)(9)
        • 軸付研磨(73)
        • 研磨材料(1)

研磨材 :「φ1.2」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
  • φ125
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップブラシ コーワカップブラシコーワ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
電動工具用広い平面・凹凸面・R面にも幅広く対応用途に合わせて毛材を選択いただけます
用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25
セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 細軸タイプNSK(ナカニシ)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。軸部が細く加工物との接触を少なくします。狭所や奥まった小径穴加工に適します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。形状エンド全長(mm)62最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) NSK(ナカニシ)天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。
用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
FRNZグリーンディスク FUJI STAR(三共理化学)FRNZグリーンディスクFUJI STAR(三共理化学)
4,498税込4,948
1箱(50枚)ほか
9日以内出荷
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム穴なし
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
FRNZグリーンディスク FUJI STAR(三共理化学)FRNZグリーンディスクFUJI STAR(三共理化学)
4,498税込4,948
1箱(50枚)ほか
9日以内出荷
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム穴あり(7穴)
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
FRNZグリーンディスク FUJI STAR(三共理化学)FRNZグリーンディスクFUJI STAR(三共理化学)
6,698税込7,368
1箱(100枚)
9日以内出荷
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム穴あり(多孔穴)
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット Minimo超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカットMinimo
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット幅(mm)4.5全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4.5
精密セラミックファイバーブラシ エンドタイプ ヤナセ(柳瀬)精密セラミックファイバーブラシ エンドタイプヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1本
34日以内出荷
最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15材質(線材)セラミック
電着CBNバー 永興電機工業電着CBNバー永興電機工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。
用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
セラミックファイバーブラシ 永興電機工業セラミックファイバーブラシ永興電機工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
中心が空洞のコア形状のセラミックファイバーブラシです。カップブラシのように底面のバリ取り作業に最適です。ワイヤー素材のように毛先が広がってねじれたりしないので、切れ刃である先端部が、常にワークに効率良く当たり切削力は抜群です。ファイバーストーンを細く短冊状にカットした特殊な線材は、先端部に切れ刃が集中しており、四角い断面形状との相乗効果で、効率良くバリを除去します。一般のブラシと異なり、回転時の毛先の広がりがほとんど無いため、狙った箇所をピンポイントで研削する事が可能なので、小径の交差穴の微細パリ取りに最適です。ワイヤーブラシのような回転方向へのねじり変形も無く復元力に優れた材は、使用に応じて磨耗していきますが、常に先端は切れ刃が再現され、切削力は衰えません。一般鋼材はもちろん、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取りにも適しています。ファイバー繊維には砥粒が含まれている訳ではありませんので各粒度は、あくまでも目安として参考にしてください。
用途一般鋼材、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取り主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面のバリ取り毛材セラミックファイバー適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面入数1
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
6,498税込7,148
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム
超精密細工ヤスリ丸型 EIGERTOOL(アイガーツール)超精密細工ヤスリ丸型EIGERTOOL(アイガーツール)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
材質SK-2長さ(mm)100硬度HRC62℃以上
AC100V/ 200W ランダムサンダー エスコAC100V/ 200W ランダムサンダーエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
集じん機能付ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速アズワン品番65-3892-85
超硬ソリッド面取ミル 20 SVM2シリーズ 岡崎精工超硬ソリッド面取ミル 20 SVM2シリーズ岡崎精工
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
面取ミル ノンコート。穴の面取加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
カップブラシ ナイロン モノタロウカップブラシ ナイロンモノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)95粒度60適合材ステンレス、アルミ等ねじ径M10×P1.5材質ナイロン(砥粒入り)最高回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22線径(Φmm)AS1.2/60目/PA612
サンドブラストホース NCRサンドブラストホースNCR
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用できます。 ≦60mm3 耐摩耗性ゴムを使用しています。(DIN53516による) 静電防止の銅アース線入りです。
用途サンドブラスト(砂・鉄粉・グリッド)最高使用圧力(MPa)1.2使用温度範囲(℃)-20~+80
ライン丸ヤスリ ケース入り ツボサンライン丸ヤスリ ケース入りツボサン
9,898税込10,888
1ダース(12本)
4日以内出荷
針のような形状のヤスリで小さい丸穴の研削に最適です。ケース付で保管に便利です。
用途精密小細工用に。形状目の粗さ精密目刃長(mm)50全長(mm)100
ダイヤモンドライン丸ヤスリ ツボサンダイヤモンドライン丸ヤスリツボサン(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別S-10材質炭素工具鋼形状丸 (先端テーパー)全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドビット&精密ヤスリセット(2.35mm軸) エスコダイヤモンドビット&精密ヤスリセット(2.35mm軸)エスコ
1,600税込1,760
1セット(6本)
当日出荷
6本組 電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。 お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本適合材ガラスアズワン品番65-2229-92
精密やすり(4種/中目) エスコ精密やすり(4種/中目)エスコ
7,590税込8,349
1セット(5本)
翌日出荷
平・半丸・丸・三角
ブッシュカッター 超硬Fig447AU ブッシュ(Busch)ブッシュカッター 超硬Fig447AUブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1ケース(2本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig1(超硬) ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig1(超硬)ブッシュ(Busch)
3,398税込3,738
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig203HSS ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig203HSSブッシュ(Busch)
1,198税込1,318
1ケース(2本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig4203 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig4203ブッシュ(Busch)
3,998税込4,398
1ケース(2本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター 超硬Fig446AU ブッシュ(Busch)ブッシュカッター 超硬Fig446AUブッシュ(Busch)
3,598税込3,958
1ケース(2本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター 超硬Fig414AU ブッシュ(Busch)ブッシュカッター 超硬Fig414AUブッシュ(Busch)
3,490税込3,839
1ケース(2本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター 超硬Fig1AU ブッシュ(Busch)ブッシュカッター 超硬Fig1AUブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1ケース(6本)
当日出荷から9日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig446 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig446ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(6本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig414 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig414ブッシュ(Busch)
1,998税込2,198
1ケース(6本)
5日以内出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig411 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig411ブッシュ(Busch)
1,998税込2,198
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig203 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig203ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1ケース(6本)
5日以内出荷から8日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig194 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig194ブッシュ(Busch)
1,898税込2,088
1ケース(6本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig41 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig41ブッシュ(Busch)
1,398税込1,538
1ケース(6本)
5日以内出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ブッシュカッター Fig38 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig38ブッシュ(Busch)
1,198税込1,318
1ケース(6本)
当日出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig36 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig36ブッシュ(Busch)
1,198税込1,318
1ケース(6本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig6 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig6ブッシュ(Busch)
859税込945
1ケース(6本)
5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig5 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig5ブッシュ(Busch)
819税込901
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ブッシュカッター Fig3 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig3ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
699税込769
1ケース(6本)
5日以内出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材