研磨材 :「つや出し鏡面仕上げ剤」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
幅(mm)4
仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用
トラスコ品番413-3943
材質羊毛フェルト
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)4
使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材ステンレス鋼・一般鋼
1パック(25個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
仕様艶出し用
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
トラスコ品番261-2500
材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤
色ブルー
質量(g)400
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具ディスクグラインダー
適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状円筒型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの
軸径3mm
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)35
適合材アルミ、銅など
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!
用途微細なキズを取り その後、
研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
外径(Φmm)100
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
1箱(5個)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。
柔軟性が高く、ワークによくなじみます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。
外径(Φmm)95
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)10
トラスコ品番470-2654
材質国産羊毛フェルト
質量(g)290
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
適合材鉄・ステンレス
ねじ径(Φmm)M10(P1.5)
1箱(5個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。柔軟性が高く、ワークによくなじみます。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。
トラスコ品番835-6132
材質国産羊毛フェルト
質量(g)58
2018年トラスコ掲載ページ5 0999
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。
柔軟性が高く、ワークによくなじみます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)
外径(Φmm)95
厚さ(mm)10
トラスコ品番471-9701
材質国産羊毛フェルト
質量(g)290
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
適合材鉄・ステンレス
1箱(5個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。