研磨材 :「との粉」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エホート ダイヤモンドカッターセグメント 125mm EFFORT(エホート)エホート ダイヤモンドカッターセグメント 125mmEFFORT(エホート)
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷
切粉の排出が良いセグメントタイプで抜群の切削力。納得の性能と価格。
用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)22(リング:20)外径(Φmm)125チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)1.8
エホート ダイヤモンドカッターセグメント 105mm EFFORT(エホート)エホート ダイヤモンドカッターセグメント 105mmEFFORT(エホート)
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
切粉の排出が良いセグメントタイプで抜群の切削力。納得の性能と価格。
用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)20(リング:15)外径(Φmm)105チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)1.7
ガラス・セラミック・樹脂専用研削/研磨油 関西石油製品販売ガラス・セラミック・樹脂専用研削/研磨油関西石油製品販売
23,980税込26,378
1缶(18L)
翌々日出荷
ガラス・セラミック・樹脂専用研削油切粉の沈降性と後工程の洗浄性まで考えた商品。
検定ヤスリ 鉄工タイプ  角 ツボサン検定ヤスリ 鉄工タイプ 角ツボサン
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。長いストロークを最大限生かすために、ヤスリ目をコミ(柄の差し込み部)近くまで目立てをすることにより切削力を高めています。目詰まりの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切り粉のハク離性を向上させました。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験などに。形状タイプ粗さ:荒目刃長(mm)350刃幅(mm)15刃厚(mm)15
ブライト900 ヴァリト 4種類セット ツボサンブライト900 ヴァリト 4種類セットツボサン
7,898税込8,688
1セット(4本)
4日以内出荷
バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm
ブライト900 ヴァリト+S ツボサンブライト900 ヴァリト+Sツボサン
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。
用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。形状幅(mm)11厚さ(mm)3.5
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ サンピースダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプサンピース
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。切り粉の排出効率の向上。優れたカッター冷却効果。高い基板強度。高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。刃先20チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用仕様●ダイヤ厚(T):1.8●付属リング:20●最高回転速度(min-1):12200●適合機械:電動ディスクグラインダー穴径H(Φmm)22外径(Φ)125
ブラックストーン8インチ コバルテックブラックストーン8インチコバルテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)205穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7
ブラックストーン4インチ コバルテックブラックストーン4インチコバルテック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7
ブラックストーン7インチ コバルテックブラックストーン7インチコバルテック
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)180穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7
ブラックストーン6インチ コバルテックブラックストーン6インチコバルテック
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)150穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
ブラックストーン5インチ コバルテックブラックストーン5インチコバルテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
ドライレーザー12インチ コバルテックドライレーザー12インチコバルテック
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。DL-12は電動工具用で、塗装色はシルバーとなります。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)305穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7.5
はつり職人4インチ コバルテックはつり職人4インチコバルテック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)1.8外径(mm)105穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
はつり職人5インチ コバルテックはつり職人5インチコバルテック
13,980税込15,378
1個
当日出荷
はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)1.9外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7
ドライレーザー10インチ コバルテックドライレーザー10インチコバルテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)255穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7.5
ドライレーザー4インチ コバルテックドライレーザー4インチコバルテック
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)1.8外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)7.5
ドライレーザー6インチ コバルテックドライレーザー6インチコバルテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)2外径(mm)150穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7.5
ドライレーザー8インチ コバルテックドライレーザー8インチコバルテック
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)205穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7.5
ドライレーザー7インチ コバルテックドライレーザー7インチコバルテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)180穴径(mm)25.4(22・20)付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7.5
ドライレーザー5インチ コバルテックドライレーザー5インチコバルテック
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)1.8外径(mm)125穴径(mm)22(20)付属リング(mm)20チップ高さ(mm)7.5
ドライレーザー9インチ コバルテックドライレーザー9インチコバルテック
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
レーザー溶接の安全性により切れ味と長寿命を実現、コンクリート内の鉄筋切断も可能です。セグメントタイプでダイヤの冷却効果も高く切れ味も安定します。基盤に大きく切れ込みが入っているので、切粉を効率的に排出し、電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途一般コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)230穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)7.5
ドライスーパー7インチ コバルテックドライスーパー7インチコバルテック
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)180穴径(mm)25.4付属リング(mm)20・22チップ高さ(mm)12
ドライスーパー6インチ コバルテックドライスーパー6インチコバルテック
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2.4外径(mm)153穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)12
ドライスーパー4インチ コバルテックドライスーパー4インチコバルテック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)12
ドライスーパー5インチ コバルテックドライスーパー5インチコバルテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。
用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)12
軸付き酸化セリウムゴム砥石 一次研磨用 アウトラン軸付き酸化セリウムゴム砥石 一次研磨用アウトラン
799税込879
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
酸化セリウムとゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
仕様配合セリウム:#3000相当軸径(Φmm)3全長(mm)50高さ(mm)砥石:20砥粒酸化セリウム許容回転数(min-1[r.p.m])10000砥石寸法(Φmm)外径10推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
軸付き酸化セリウムゴム砥石 仕上研磨用 アウトラン軸付き酸化セリウムゴム砥石 仕上研磨用アウトラン
919税込1,011
1本ほか
当日出荷
酸化セリウム研磨材とゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
仕様配合セリウム研磨材:#8000相当軸径(Φmm)3全長(mm)50高さ(mm)砥石:20砥粒酸化セリウム研磨材許容回転数(min-1[r.p.m])10000砥石寸法(Φmm)外径10推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
BREX 平 荒/細 ツボサンBREX 平 荒/細ツボサン
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
目詰まりしないツボサンオリジナル製品で従来のヤスリには無い、削る手応えと、切削粉の剥離性の良さが売りです。特殊硬質クロムメッキにより、切削粉の剥離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり減少が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切味が持続します。耐久力は同メーカー従来品に比べ3~6倍にアップしました(被切削材により異なります)。耐錆、耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。HV900(HRC67)の表面硬度があり、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途木・蝋・プラスチック・アルミ・銅・鋼・ステンレス・陶器等の軟質材から硬質材の切削。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当・特殊硬質クロム鍍金形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
セラミックフィルムディスク Sun MightセラミックフィルムディスクSun Might
2,098税込2,308
1箱(25枚)ほか
当日出荷から14日以内出荷
独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに種別マジック式材質フィルム+セラミック外径(Φmm)125
ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M クランク型ツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型ツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
切れ味バッグン 三京ダイヤモンド工業切れ味バッグン三京ダイヤモンド工業
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から8日以内出荷
名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプリムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高いショートチップ(多等配)を採用通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!凸凹溝チップ側面抵抗を減らした切断スピード重視設計最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0
弾性型溝入オフセット砥石 BIGMAN(ビッグマン)弾性型溝入オフセット砥石BIGMAN(ビッグマン)
449税込494
1枚
4日以内出荷
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
粒度24厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105
ダイヤブリック 道刃物工業ダイヤブリック道刃物工業
729税込802
1個
当日出荷
ミニハイスケアーで使用した、形の崩れたPVA、WA砥石の再成形、目詰まりの除去に。ミニハイスケアーでPVA、またはWA砥石を回転させダイヤブリックを表面に当てて砥石を削ります。※粉が飛ぶので防塵対策はしっかり行ってご使用ください。
用途木彫全般寸法(mm)50×25×25適合材
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ(エア用) サンピースダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ(エア用)サンピース
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)1.8穴径H(Φmm)20外径(Φmm)125適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械エアカッタ最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ サンピースダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプサンピース
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)1.8穴径H(Φmm)20適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械電気ディスクグラインダ
ダイヤセラミカ 三和研磨工業ダイヤセラミカ三和研磨工業
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から14日以内出荷
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:専用パット加工湿式
パーチクルボード用チップソー パーチクルボードⅡ アイウッドパーチクルボード用チップソー パーチクルボードⅡアイウッド
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
スーパータック ポム POMM KOVAX(コバックス)スーパータック ポム POMMKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

との粉特集
おすすめ人気ランキング
研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら